152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 電線抱合範囲AWG(#)#22~#28 電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7 被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4 適合ハウジング5051
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)
149 税込164
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ナイロン66、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/250 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)最大/3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0
1パック(10個)ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2 被覆外径(mm)Φ1.15~1.9 適合ハウジング51191
1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225 種別ハウジング 材質(ハウジング)ナイロン66 難燃性UL94V-2 定格電流(A)(最大)7 定格電圧(V)(最大)250 ピッチ(mm)3.96 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1500V/1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下
1パック(10個)
139 税込153
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079 種別圧着ハウジング 形状メス形状 ナチュラル(ナイロン オフホワイト) ピッチ(mm)1.25 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC250V/1分間 列数1 定格電流(A)1(最大) 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ライトアングル パネルマウント不可 コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
1袋(10個)
75 税込83
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様製品群:Mini-Change シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1404-76
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷


適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217 種別ハウジング ピッチ(mm)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合) 材質(ハウジング)PBT 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
1パック(10個)
94 税込103
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250(最大) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263 種別圧着ハウジング 形状メス形状 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可
1パック(10個)
76 税込84
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



材質黄銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9 適合ハウジング5240-N、5240-N1
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:51021 種別基板用ヘッダー ナチュラル(Nylon Off White) ピッチ(mm)1.25 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC250V/1分間 列数1 定格電流(A)1.0(最大) 表面処理PCテール部:Tin(Sn) 材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性94V-0 適合パネル厚さ(mm)0.8 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) ピンサイズBlade
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10個)
149 税込164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピンサイズ1.14mm(.045")、Square 仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5195 種別基板用ヘッダー 長さ(mm)PCテール:3.60(.142″) 幅(mm)10.75(.423″) 高さ(mm)13.85(.545″) ピッチ(mm)3.96 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 列数1 定格電流(A)7.0(最大) 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質PBT、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)最大:125 耐電圧AC500V/1分間 定格電流(A)最大:2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1袋(10個)ほか
41 税込45
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600(最大) 列数2 定格電流(A)(最大)9 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7 抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり) 適合リセプタクル:5557 種別基板用ヘッダー 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142 耐電圧AC1500V/1分間 表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″) 接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り) 基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合) ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
1個ほか
189 税込208
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)(最大)250 定格電流(A)(最大)3 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5264 種別基板用ヘッダー 材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ 長さ(mm)PCテール:3.50(.138″) 幅(mm)4.90(.193″) 高さ(mm)5.90(.232″) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 列数1 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″) ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
1袋(10個)
特価
259 税込285
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ポリエステル、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:125 耐電圧AC250V/1分間 定格電流(A)最大:1 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1袋(10個)ほか
79 税込87
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質PBTP、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:125 耐電圧AC500V/1分間 定格電流(A)最大:2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長さ(mm)PCテール:3.6 幅(mm)11.4 高さ(mm)13.85 ピッチ(mm)5.08 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)(最大)250 耐電圧AC1500V/1分間 列数1 定格電流(A)(最大)7 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5197 種別基板用ヘッダー 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.6 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり) ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
1パック(10個)
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合ハウジング:51067 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)5.5(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-0
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


日本モレックス(molex)M12アタッチャブルコネクタ
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-25~90 定格電流(A)4 保護等級IP67 適合電線範囲 AWG(#)18
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:3191-R1 種別基板用ヘッダー ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり) ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キンク付(2極を除く)
種別ウエハー 材質ウエハー/PA ピッチ(mm)2 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)125(最大) 定格電流(A)2(最大) 材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 適合プリント基板厚さ(mm)16 耐電圧(V/min)AC500
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キンク付(2極を除く)
形態ライトアングル 難燃性UL94V-0 種別ウエハー 材質ウエハー/PA ピッチ(mm)2 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)125(最大) 定格電流(A)2(最大) 材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20以下 適合プリント基板厚さ(mm)16 耐電圧(V/min)AC500
1袋(10個)
80 税込88
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50 使用温度範囲(℃)-40~+105 シリーズ5240 列数1 端子種別プラグ 難燃性94V-0 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) パネルマウント無, 有 UL規格E29179 CSA規格LR19980 グローワイヤー対応 嵌合ロック
1袋(10個)
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金メッキタイプ
適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 接点仕様ゴールド仕上
1パック(10個)ほか
519 税込571
5日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.25mm
Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃ アズワン品番65-7382-26
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対電線用コネクタ
質量(g)1.725 ピッチ(mm)6.5 極数2 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)600(最大) 寸法A(mm)3.8 定格電流(A)10(最大) 寸法B(mm)1.6 難燃性94V-0 電線挿入角度ストレート
1箱(1260個)ほか
63,980 税込70,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性94V-0 表面処理PCテール部:Tin(Sn) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:51021 種別基板用ヘッダー 長さ(mm)PCテール:2.30 幅(mm)3.20 ナチュラル(Nylon Off White) 高さ(mm)4.20 ピッチ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC250V/1分間 列数1 定格電流(A)1.0(最大) 材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 適合パネル厚さ(mm)0.8 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50 ピンサイズBlade
1袋(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KK Interconnect System - Molex
材質(樹脂部)ナイロン (樹脂部)自然色 ピッチ(mm)(嵌合部)2.50 使用温度範囲(℃)-40~+105 シリーズ5051 列数1 端子種別リセプタクル 難燃性94V-0 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) パネルマウント UL規格E29179 グローワイヤー対応
1袋(10個)
199 税込219
6日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
1個
639 税込703
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります