M12パネル取り付け プリント基板用ストレート端子omron(オムロン)66日以内出荷
仕様M12パネル取り付け種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様ディップ端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法ディップ端子保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-56メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)omron(オムロン)当日出荷から61日以内出荷
仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)omron(オムロン)翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
その他(産業用) XS6omron(オムロン)76日以内出荷
仕様M12パネル取り付け極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC125定格電流(A)4端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き)保存温度範囲(℃)-25~70アズワン品番64-3405-59メッキ金めっき耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3