絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,657)
- 日本モレックス(molex)(2,131)
- RS PRO(1,736)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,552)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- HIROSE(ヒロセ電機)(474)
- ハーティング(419)
- 七星科学研究所(339)
- BULGIN(307)
- SAMTEC(305)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- LEMO(176)
- RADIALL(143)
- GB[制御機器](135)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(309)
特価

BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC絶縁型レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類バルクヘッドレセプタクル規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまでコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
SMA型 同軸コネクタ 中継用
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
BNCレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
BNC 無反射終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷種類終端器定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
N形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷種類アダプタ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック
N型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
SMA型 固定減衰器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷種類固定減衰器定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3コネクタタイプSMA
BNC型 固定減衰器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷種類固定減衰器定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
F型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)種類コネクタ寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5結線方式中心/圧着、外部/圧着電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz嵌合部形状プラグ
N型中継用アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷”N”型コネクタ用の中継コネクターで先端のコネクターがオス同士のケーブルを中継します。 アマチュア無線などで使われる”M”型コネクタとは名前も見た目も一見似ていますが、全くの別物なので注意してください。形状メス-メス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ナット留め式パネルレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー嵌合部形状レセプタクル
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
SHV型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899~税込¥989~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
BNCキャップ(レセプタクル用)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸種類キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
BNC形コネクター ポリキャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,898税込¥3,1881セット(100個)当日出荷BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台