バナナ SA-2000シリーズサトーパーツ5日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-15
バナナ SA-2000シリーズサトーパーツ3日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
ソケットサトーパーツ当日出荷から9日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ねじ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ネジ止めナット締付トルク(N・m)0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ソケットサトーパーツ当日出荷から15日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ワンタッチ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
コンセント・コネクターサトーパーツ当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC125定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
コンセント・コネクターサトーパーツ(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
ピンプラグジャックサトーパーツ(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
接触抵抗(mΩ)初期値:50以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N端子金具ハンダ付け用端子定格電圧(V)DC12定格電流(A)1
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3