絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • 日本モレックス(molex)(2,131)
  • RS PRO(1,736)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,552)
  • フエニックス・コンタクト(1,239)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(474)
  • ハーティング(419)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(339)
  • BULGIN(307)
  • SAMTEC(305)
  • HUBER & SUHNER(300)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • ダイヤトレンド(205)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
  • LEMO(176)
  • RADIALL(143)
  • GB[制御機器](135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,657件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil

    AMPHENOL
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 50極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 50極

    AMPHENOL
    ¥769~税込¥846~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス

    AMPHENOL
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    AMPHENOL
    ¥599税込¥659
    1袋(25個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, T6351B1-ND3G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, T6351B1-ND3G-50

    AMPHENOL
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    TNCコネクタ
    材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to11表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸ケーブル, SMA SMA, 153mm, 135101-01-06.00 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸ケーブル, SMA SMA, 153mm, 135101-01-06.00

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。SMAストレートプラグ-SMAストレートプラグ、RG-316ケーブル、6インチ
    仕様終端処理済み長さ(mm)153シリーズSMA特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス同軸タイプRG316
  • Amphenol RF 同軸コネクタ TNCコネクタ, T1121A1-ND3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ TNCコネクタ, T1121A1-ND3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ωコネクタタイプ同軸:TNCコネクタ
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7512アズワン品番65-7510-44
  • 引抜工具 取り外し工具 AT11シリーズ 16mm 1袋 5個入 AMPHENOL

    引抜工具 取り外し工具 AT11シリーズ 16mm 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol 取り外し工具のコンタクトは 16 サイズです。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
    仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:16mm●コード番号:224-5689アズワン品番65-7642-08
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Bla AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Bla

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0419アズワン品番65-7783-74
  • Hood M20x1.5size 3A AMPHENOL

    Hood M20x1.5size 3A

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial フードサイズ A3 (ロックなし)は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●コード番号:221-8746アズワン品番65-7585-58
  • 丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
    仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    AMPHENOL
    ¥689税込¥758
    1個
    欠品中
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:112404●コード番号:220-5466アズワン品番65-7715-15
  • Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0427アズワン品番65-7783-71
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re

    AMPHENOL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0371アズワン品番65-7780-37
  • 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ AMPHENOL

    同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ

    AMPHENOL
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472アズワン品番65-7715-55
  • 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック AMPHENOL

    同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484アズワン品番65-7584-26
  • MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ メス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ メス 37極

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:28●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:475-915アズワン品番65-7582-94
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol SMA ライトアングル基板実装ジャックAmphenol のライトアングル 50 ° 50 ° 同軸 SMA ジャック製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。一般に、Wi-Fi アンテナ、GSM、CDMA、無線通信ボード、RF パワーアンプに使用されます 特長と利点 ねじ式カップリング機構 50 のインピーダンス 金(コンタクト) 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 12.4 GHz
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3193アズワン品番65-7667-20
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Red AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Red

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0421アズワン品番65-7780-69
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • RFターミネータ プラグ 4GHz AMPHENOL

    RFターミネータ プラグ 4GHz

    AMPHENOL
    ¥829税込¥912
    1個
    10日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5448アズワン品番65-7716-68
  • キャップ & チェーン TNC プラグ AMPHENOL

    キャップ & チェーン TNC プラグ

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:キャップ & チェーン 適合製品:Amphenol プラグ コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1635-53
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス

    AMPHENOL
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒

    AMPHENOL
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト

    AMPHENOL
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極

    AMPHENOL
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
...

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル