コネクタ・コネクタ付ケーブル :「レセプタクル用キャップ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げにより、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5641
アズワン品番65-7635-01
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
Amphenol India レセプタクルダストカバーはシェルサイズが 15 です。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:15●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8729
アズワン品番65-7655-45
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Amphenol India レセプタクルダストカバーは、シェルサイズが 17 種類あります。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8730
アズワン品番65-7651-79
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Amphenol India レセプタクルダストカバーは、シェルサイズが 9 種類あります。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:9●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8726
アズワン品番65-7595-64
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
Amphenol India レセプタクルダストカバーは、11 種類のシェルサイズを備えています。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8727
アズワン品番65-7661-15
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
Amphenol India レセプタクルダストカバーは、13 種類のシェルサイズを備えています。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8728
アズワン品番65-7661-18
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 22 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:22●シリーズ:62GB●コード番号:226-8598
アズワン品番65-7613-34
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 16 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:16●シリーズ:62GB●コード番号:226-8597
アズワン品番65-7612-84
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 12 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:12●シリーズ:62GB●コード番号:226-8594
アズワン品番65-7619-95
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 10 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:10●シリーズ:62GB●コード番号:226-8593
アズワン品番65-7660-13
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 14 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:14●シリーズ:62GB●コード番号:226-8596
アズワン品番65-7601-09
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 22 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:22●シリーズ:62GB●コード番号:226-8591
アズワン品番65-7663-25
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
シェルサイズ 11 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8529
アズワン品番65-7541-83
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
シェルサイズ 13 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8530
アズワン品番65-7540-73
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:ニッケル●コード番号:226-8599
アズワン品番65-7613-96
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8600
アズワン品番65-7597-41
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。黒色亜鉛ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●コード番号:226-8601
アズワン品番65-7617-58
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
シャーシコネクタ用ダストキャップ(ニッケルめっき)。英国式パターン 105 及び MIL-C-26482 シリーズのシャーシ取り付けコネクタに適したダストキャップです。シリコンラバーガスケットにより、シャーシのレセプタクルを密封します。ナイロン保持コードが取り付けられています。
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:20●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●パネルマウントフィッティング:なし●材質:アルミニウム●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●色:黒●シリーズ番号:1070●コード番号:708-1258
アズワン品番65-7530-82
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、エンドキャップ付き
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5929
アズワン品番65-7661-85
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的特性の劣化なしで連続導通(シネスイープ時の最大加速: 20 g、10 ~ 2000 Hz ) 直接引きを受ける場合、コンタクトは 25 lbs の最小引き抜き力を実現します コネクタ保持 (Connector Retention) - 25 ポンドの既存のワイヤバンドルによって引き寄せられた 合致したコネクタコンタクト数を最大 100 lbs に倍します負荷を 30 秒間かけます -55 → +125 ℃ で 10 回のサイクルで晒され、コネクタの通常の動作に悪影響を与えません 25 ℃ で 1000 M Ω 以上 100 サイクルの接続の切断に続いて、機械的または電気的な劣化は明らかではありません サイズ 16 コンタクト( 16 AWG 導体) - 13 A テスト電流で 100 mV ドロップ最大 かん合された接続は、正しく配線され、+125 ℃ のオーブンで 1 時間使用した後、電子的な性能を失わずに 1 m の水深ですぐに設置できます12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー C、強化キー、エンドキャップ付き
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5923
アズワン品番65-7673-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ 3+PE メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。Eco Mate 丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。主に動機的エンジニアリング用の制御技術などの測定及び制御用途に使用されます。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 キー付きです 頑丈で人間工学に基づく設計 内部ストレインリリーフコネクタ クランプリング付きねじ式ケーブルグランド ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1903
アズワン品番65-7773-13
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614
アズワン品番65-7773-42
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。