絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ52(1)
  • □40(8)
  • □52(3)
  • □60(9)
  • □80(3)
入力電圧(V)
  • DC5(2)
  • DC12(15)
  • DC24(16)
フレーム厚さ(mm)
  • 15
  • 10(19)
  • 10.2(2)
  • 10.5(7)
  • 20(27)
  • 25(131)
  • 28(25)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 38(85)
  • 38.5(4)
  • 51(23)
  • 62(4)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 90(3)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 120(2)
種類
  • DCファン(21)
最大風量(m3/min)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.195(2)
  • 0.2(2)
  • 0.205(1)
  • 0.215(1)
  • 0.24(1)
  • 0.255(1)
  • 0.275(2)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 0.34(2)
  • 0.36(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.48(1)
  • 0.5(1)
  • 0.52(1)
  • 0.56(3)
  • 0.68(2)
特性
  • アラーム付(1)
  • 低消費電力(5)
  • 標準(1)
  • 防油(1)
アラーム付・低消費電力・標準・防油
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(19)
丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 12.45(1)
  • 17(1)
  • 17.43(1)
  • 18(1)
  • 21.4(1)
  • 22.6(1)
  • 27.5(2)
  • 31.9(1)
  • 32.6(1)
  • 35.3(1)
  • 37.34(1)
  • 38.2(1)
  • 52.9(1)
  • 55.6(3)
  • 56(1)
  • 56.4(1)
  • 58.8(1)
  • 59(1)
  • 80(4)
  • 192(2)
12.45・17・17.43・18・21.4・22.6・27.5・31.9・32.6・35.3・37.34・38.2・52.9・55.6・56・56.4・58.8・59・80・192・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 27.2(1)
  • 28(3)
  • 29(1)
  • 30.7(1)
  • 32(3)
  • 34(3)
  • 36(2)
  • 37(2)
  • 38(5)
  • 41(1)
  • 42(2)
  • 44(1)
16・17・20・22・24・25・26・27・27.2・28・29・30.7・32・34・36・37・38・41・42・44
ブランド
  • 山洋電気(12)
  • RS PRO(7)
  • オリエンタルモーター(2)
  • メルコテクノレックス(2)
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・メルコテクノレックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×15厚山洋電気(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,398税込3,738
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,698税込5,168
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×15厚山洋電気(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
サイズ(mm)40×40形状角形厚さ(mm)15種類DCファン
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □52×15厚山洋電気
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
厚さ(mm)15形状角形種類DCファンサイズ(mm)52×52
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)37.34色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ)RS PRO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)15入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)12.45最大風量(m3/min)0.57音圧レベル(dB)20定格回転速度(min-1[r.p.m])2000消費電力(W)1.1最大電流(mA)90ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズSタイプ ファンオリエンタルモーター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO
3,198税込3,518
1個
欠品中
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.4音圧レベル(dB)30.7定格回転速度(min-1[r.p.m])3900消費電力(W)1.7最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色終結タイプリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)27.2取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)50終結タイプリードワイヤ
DCファンモータ(12V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 40mm角)メルコテクノレックス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.08センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
DCファンモータ(24V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 40mm角)メルコテクノレックス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)RS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)17.43最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)26定格回転速度(min-1[r.p.m])2500消費電力(W)3.6最大電流(mA)80ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)15入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])3500消費電力(W)1.1最大電流(mA)70ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から71日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)Φ52
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)RS PRO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファン消費電力(W)1.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.24音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
DCサンエース 防油ファン 山洋電気DCサンエース 防油ファン山洋電気
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,598税込7,258
1個
45日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ