絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ136(1)
  • □36(2)
  • □38(1)
  • □40(15)
  • □60(2)
  • □140(4)
入力電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC115(1)
  • AC200(4)
  • AC220~230(2)
  • DC12(18)
  • DC24(6)
フレーム厚さ(mm)
  • 28
  • 10(19)
  • 10.2(2)
  • 10.5(7)
  • 15(23)
  • 20(27)
  • 25(131)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 38(85)
  • 38.5(4)
  • 51(23)
  • 62(4)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 90(3)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 120(2)
種類
  • ACファン(6)
  • DCファン(18)
最大風量(m3/min)
  • 0.16(1)
  • 0.32(1)
  • 0.33(2)
  • 0.34(1)
  • 0.37(1)
  • 0.38(2)
  • 0.4(1)
  • 0.42(2)
  • 0.45(1)
  • 0.46(3)
  • 0.52(2)
  • 0.54(3)
  • 0.59(2)
  • 0.6(3)
  • 0.61(2)
  • 0.67(2)
  • 0.69(3)
  • 0.76(2)
  • 0.81(2)
  • 2.7(2)
特性
  • 低消費電力(4)
  • 小型(2)
  • 標準(2)
  • 薄型(2)
  • 長寿命(1)
低消費電力・小型・標準・薄型・長寿命
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(20)
丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 18.6(2)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 102(1)
  • 102.9(1)
  • 106(1)
  • 143(2)
  • 179(1)
  • 258(2)
  • 260(2)
  • 340(2)
  • 343(2)
  • 347(3)
  • 415(2)
  • 450(2)
  • 535(2)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1600(1)
18.6・43・45・102・102.9・106・143・179・258・260・340・343・347・415・450・535・800・1000・1100・1600・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
  • 19(1)
  • 26(2)
  • 35(1)
  • 37(2)
  • 40(3)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 46(2)
  • 47(3)
  • 48(2)
  • 50(5)
  • 51(1)
  • 52(3)
  • 53(3)
  • 54(2)
  • 56(2)
  • 57.5(1)
  • 58(2)
  • 58.5(1)
  • 61(2)
19・26・35・37・40・42・44・46・47・48・50・51・52・53・54・56・57.5・58・58.5・61・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
  • 山洋電気(20)
  • オリエンタルモーター(4)
  • RS PRO(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×28厚山洋電気(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
3,598税込3,958
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
5,298税込5,828
1組
当日出荷から6日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,198税込3,518
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気DCサンエース DCファン 9GV山洋電気
5,298税込5,828
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類DCファン
冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気冷却DCファン San Ace(直流電源用)山洋電気
2,998税込3,298
1台
当日出荷
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファン
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMUタイプファン単体仕様アラームなし
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,998税込4,398
1個
当日出荷から35日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)38×38特性低消費電力
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ)RS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.64ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)79.66色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])8800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)200
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,198税込7,918
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類DCファン形状丸形
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,798税込5,278
1個
91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.25/(PWM:100%)0.83音圧レベル(dB)(PWM:0%)37/(PWM:100%)65最大静圧(Pa)(PWM:0%)99/(PWM:100%)1100サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)7500/(PWM:100%)25000
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,398税込7,038
1個
35日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.09/(PWM:100%)0.69音圧レベル(dB)(PWM:0%)32/(PWM:100%)66最大静圧(Pa)(PWM:0%)14/(PWM:100%)838サイズ(mm)36×36定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)3200/(PWM:100%)24000
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から71日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,998税込7,698
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,898税込4,288
1個
35日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)40×40厚さ(mm)28入力電圧(V)DC12特性低消費電力
PWM コントロール機能付ファン 山洋電気PWM コントロール機能付ファン山洋電気
5,298税込5,828
1個
35日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC12
DCサンエース DCファン 9GE 山洋電気DCサンエース DCファン 9GE山洋電気
5,998税込6,598
1個
35日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ