絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ170(3)
  • Φ172(14)
  • □60(1)
  • □140(5)
  • □150(1)
  • □160(3)
入力電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC115(3)
  • AC200(6)
  • AC230(4)
  • DC12(5)
  • DC24(15)
  • DC48(9)
フレーム厚さ(mm)
  • 51
  • 10(19)
  • 10.2(2)
  • 10.5(7)
  • 15(23)
  • 20(27)
  • 25(131)
  • 28(25)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 38(85)
  • 38.5(4)
  • 62(4)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 90(3)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 120(2)
種類
  • ACファン(5)
  • DCファン(17)
最大風量(m3/min)
  • 1.85(1)
  • 2.03(1)
  • 4.2(2)
  • 5.1(2)
  • 5.8(4)
  • 6(3)
  • 6.4(7)
  • 8.5(4)
  • 9(1)
  • 9.9(3)
  • 11.32(1)
  • 11.6(3)
  • 12.3(2)
  • 15.46(2)
  • 16.1(2)
特性
  • アラーム付(2)
  • 二重反転(1)
  • 標準(3)
  • 長寿命(2)
アラーム付・二重反転・標準・長寿命
形状
  • その他(1)
  • 丸形(8)
  • 角形(11)
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 67.6(2)
  • 95(2)
  • 130(4)
  • 137(2)
  • 137.2(3)
  • 166.6(3)
  • 182.32(1)
  • 196(3)
  • 243(1)
  • 295(1)
  • 308(3)
  • 500(1)
  • 540(2)
  • 600(1)
  • 655(1)
  • 690(1)
  • 770(2)
  • 1000(4)
  • 1600(2)
67.6・95・130・137・137.2・166.6・182.32・196・243・295・308・500・540・600・655・690・770・1000・1600
音圧レベル(dB)
  • 36(2)
  • 41(2)
  • 42(1)
  • 47(6)
  • 49(4)
  • 51(2)
  • 52(3)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 57(1)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 66(3)
  • 68(1)
  • 69(1)
  • 71(3)
  • 74(1)
  • 77(2)
  • 78(2)
  • 83(2)
36・41・42・47・49・51・52・55・56・57・60・65・66・68・69・71・74・77・78・83
ブランド
  • 山洋電気(17)
  • オリエンタルモーター(5)
  • 河村電器産業(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACファンモータ 山洋電気ACファンモータ山洋電気(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から81日以内出荷
スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類DCファン
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
8,998税込9,898
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
9,198税込10,118
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気冷却ACファンSan Ace(交流電源用)山洋電気
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
17,980税込19,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気DCサンエース 二重反転ファン山洋電気
6,298税込6,928
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類DCファン形状角形特性二重反転
DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気DCサンエース DCファン 9GV山洋電気
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類DCファン
DCサンエース DCファン 109E 山洋電気DCサンエース DCファン 109E山洋電気
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
9,398税込10,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
特性長寿命種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
17,980税込19,778
1個
26日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)140×140
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
17,980税込19,778
1個
50日以内出荷から60日以内出荷
種類DCファンサイズ(mm)Φ172×150厚さ(mm)51入力電圧(V)DC48
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
6,990税込7,689特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
種類DCファン
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から121日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
12,980税込14,278
1個
71日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷から101日以内出荷
厚さ(mm)51種類DCファンサイズ(mm)Φ172×150
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から71日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,998税込10,998
1個
40日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)51種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)9.9最大静圧(Pa)308定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
厚さ(mm)51種類DCファン
DCサンエース DCファン 9SG 山洋電気DCサンエース DCファン 9SG山洋電気
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ