絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(3)
  • □60(1)
  • □120(3)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC115(3)
  • AC120(2)
  • AC200(3)
  • AC230(3)
  • DC5(1)
  • DC12(4)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 38(3)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(4)
最大風量(m3/min)
  • 0.225(3)
  • 0.74(1)
  • 2.7(3)
特性
  • 防水(1)
防水
形状
  • 角形(6)
角形
最大静圧(Pa)
  • 65.7
  • 18.6(6)
  • 24.89(6)
  • 27(8)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 34(5)
  • 35.3(5)
  • 40.2(7)
  • 42(4)
  • 44(12)
  • 49(17)
  • 80(7)
  • 81(7)
  • 105(6)
  • 135(4)
  • 300(6)
  • 360(11)
  • 560(4)
  • 1000(7)
音圧レベル(dB)
  • 31(1)
  • 33(3)
  • 43(3)
31・33・43
ブランド
  • 山洋電気(7)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)山洋電気
5,798税込6,378
1台
12日以内出荷から75日以内出荷
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,498税込7,148
1個
45日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)20種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ