絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □60(3)
  • □80(3)
  • □92(3)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC115(1)
  • AC200(2)
  • AC230(1)
  • DC5(1)
  • DC12(2)
  • DC24(3)
フレーム厚さ(mm)
  • 15(1)
  • 25(7)
種類
  • ACファン(4)
  • DCファン(4)
最大風量(m3/min)
  • 0.65
  • 0.15(7)
  • 0.26(10)
  • 0.33(6)
  • 0.4(8)
  • 0.5(7)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.9(7)
  • 1.03(7)
  • 1.1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.5(14)
  • 2(7)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(13)
  • 2.8(8)
  • 3(11)
  • 6.4(7)
特性
  • 防湿(1)
  • 静音(1)
防湿・静音
形状
  • 角形(8)
角形
最大静圧(Pa)
  • 14.59(1)
  • 14.7(1)
  • 16.3(2)
  • 17.43(1)
  • 56.8(2)
14.59・14.7・16.3・17.43・56.8
音圧レベル(dB)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 27(3)
  • 30(1)
  • 33(2)
20・26・27・30・33
ブランド
  • 山洋電気(4)
  • RS PRO(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • 河村電器産業(1)
山洋電気・RS PRO・イチネンTASCO・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanACE 標準ファン 山洋電気SanACE 標準ファン山洋電気(6件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
5,998税込6,598
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
DCサンエース DCファン 9A 山洋電気DCサンエース DCファン 9A山洋電気
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCOモーターファン鉄羽根・防滴型イチネンTASCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類ACファン形状角形特性防湿材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)鉄製色(フレーム)黒色焼付塗装羽根:黒使用温度範囲(℃)-40~+50使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)RS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)17.43最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)26定格回転速度(min-1[r.p.m])2500消費電力(W)3.6最大電流(mA)80ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷から21日以内出荷

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ