絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ136(1)
  • □60(1)
  • □92(2)
  • □119(1)
  • □120(2)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC100~240(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • DC12(6)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 76(1)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(6)
最大風量(m3/min)
  • 2
  • 0.15(7)
  • 0.26(10)
  • 0.33(6)
  • 0.4(8)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
  • 1.03(7)
  • 1.1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.5(14)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(13)
  • 2.8(8)
  • 3(9)
  • 3.1(6)
  • 6.4(7)
特性
  • 静音(1)
静音
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(6)
丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 30(2)
  • 41.2(1)
  • 73(1)
  • 77(2)
  • 78(1)
  • 102(1)
  • 1000(1)
30・41.2・73・77・78・102・1000
音圧レベル(dB)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 38(3)
  • 66(1)
30・35・38・66
ブランド
  • 山洋電気(6)
  • オリエンタルモーター(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・NMB(ミネベア)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
DCサンエース 静音ファン 山洋電気DCサンエース 静音ファン山洋電気(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □92×32厚山洋電気(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から73日以内出荷
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,198税込7,918
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類DCファン形状丸形
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,198税込4,618
1個
40日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)92×92

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ