絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(6)
  • □60(1)
  • □80(4)
  • □92(5)
  • □119(2)
  • □120(6)
入力電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC100~240(1)
  • AC115(2)
  • AC200(3)
  • AC200~240(2)
  • AC220~230(2)
  • DC5(2)
  • DC12(12)
  • DC24(7)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(10)
  • 28(3)
  • 38(8)
種類
  • ACファン(7)
  • ACファン/DCファン(1)
  • DCファン(16)
最大風量(m3/min)
  • 0.33(3)
  • 0.37(1)
  • 0.38(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.5(6)
  • 1.9(2)
  • 1.93(2)
  • 2.35(3)
  • 2.5(5)
特性
  • 低消費電力(2)
  • 小型(2)
  • 標準(3)
  • 薄型(2)
  • 長寿命(1)
低消費電力・小型・標準・薄型・長寿命
形状
  • 角形(21)
角形
最大静圧(Pa)
  • 44(2)
  • 48(1)
  • 49(5)
  • 52(2)
  • 58(1)
  • 59(2)
  • 64(3)
  • 80.3(1)
  • 80.4(2)
  • 81(2)
  • 90(3)
  • 106(1)
  • 143(2)
  • 191(3)
44・48・49・52・58・59・64・80.3・80.4・81・90・106・143・191
音圧レベル(dB)
  • 40
  • 25(17)
  • 27(17)
  • 28(22)
  • 30(17)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(15)
  • 34(15)
  • 35(24)
  • 36(21)
  • 37(15)
  • 38(14)
  • 39(26)
  • 41(13)
  • 42(13)
  • 43(19)
  • 46(22)
  • 47(13)
  • 60(16)
ブランド
  • 山洋電気(18)
  • omron(オムロン)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • RS PRO(1)
山洋電気・omron(オムロン)・オリエンタルモーター・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanACE DCファン 山洋電気SanACE DCファン山洋電気(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
サイズ(mm)120×120形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
SanACE DCファン 山洋電気SanACE DCファン山洋電気(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
厚さ(mm)25形状角形種類DCファンセンサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×28厚山洋電気(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
ACDCファン セット 山洋電気ACDCファン セット山洋電気
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。周波数(Hz)50/60仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD6025消費電力(W)3.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)40取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])5100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
DC軸流ファン omron(オムロン)DC軸流ファンomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24種類DC
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,298税込3,628
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
DCサンエース DCファン 9A 山洋電気DCサンエース DCファン 9A山洋電気
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
ACフリー入力軸流ファン omron(オムロン)ACフリー入力軸流ファンomron(オムロン)
9,098税込10,008
1個
9日以内出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファン
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,698税込10,668
1個
15日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) 山洋電気ACDCファン San Ace 92AD(□92mm)山洋電気
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から56日以内出荷
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
種類ACファン/DCファン形状角形厚さ(mm)38入力電圧(V)AC100~240
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,498税込8,248
1個
45日以内出荷から100日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ