絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □17(1)
  • □25(3)
  • □30(2)
  • □40(10)
  • □41(1)
  • □42(1)
  • □50(3)
  • □52(2)
  • □60(2)
  • □62(1)
  • □80(1)
入力電圧(V)
  • DC5
  • AC100(47)
  • AC100~115(5)
  • AC100~240(3)
  • AC115(17)
  • AC120(2)
  • AC200(43)
  • AC200~230(4)
  • AC200~240(5)
  • AC220(3)
  • AC220~230(9)
  • AC230(15)
  • AC240(2)
  • DC3.3(1)
  • DC12(150)
  • DC24(147)
  • DC48(49)
  • DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(10)
  • 10.5(2)
  • 12.2(1)
  • 14.5(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 28(1)
種類
  • DCファン(22)
最大風量(m3/min)
  • 0.015(1)
  • 0.04(1)
  • 0.047(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.136(1)
  • 0.15(6)
  • 0.18(1)
  • 0.183(1)
  • 0.2(1)
  • 0.205(1)
  • 0.21(1)
  • 0.28(2)
  • 0.33(2)
特性
  • 低消費電力(1)
  • 低騒音(7)
  • 小型(2)
  • 標準(2)
  • 薄型(2)
  • 軽量(6)
  • 高風量(2)
低消費電力・低騒音・小型・標準・薄型・軽量・高風量
形状
  • 角形(21)
角形
最大静圧(Pa)
  • 10(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 21.4(1)
  • 22.5(1)
  • 22.6(1)
  • 23(1)
  • 26(2)
  • 26.5(1)
  • 27(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 38.2(1)
  • 41.2(2)
  • 45.1(1)
  • 47(1)
  • 191(2)
10・14・15・18・20・21.4・22.5・22.6・23・26・26.5・27・30・32・34・38.2・41.2・45.1・47・191・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 23(4)
  • 24(2)
  • 25(6)
  • 27(2)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 39(1)
  • 40(2)
11・12・13・15・16・17・18・20・21・22・23・24・25・27・28・30・32・33・39・40・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
  • 山洋電気(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • RS PRO(3)
  • オリエンタルモーター(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ICファンV-TECH(1)
  • コアレスモータ(1)
  • メルコテクノレックス(1)
山洋電気・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・RS PRO・オリエンタルモーター・タカチ電機工業・Panasonic(パナソニック)・ICファンV-TECH・コアレスモータ・メルコテクノレックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
ファンモーター AGEシリーズ タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズタカチ電機工業
989税込1,088
1個
当日出荷
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×15厚山洋電気(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
ICファン ICファンV-TECHICファンICファンV-TECH(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形種類DCファン特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10形状角形質量(g)約8種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)30×30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×28厚山洋電気(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×10厚山洋電気(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
厚さ(mm)10仕様リブ付き形状角形質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形厚さ(mm)10質量(g)約7種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)25×25材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×15厚山洋電気(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
サイズ(mm)40×40形状角形厚さ(mm)15種類DCファン
DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □52×15厚山洋電気
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
厚さ(mm)15形状角形種類DCファンサイズ(mm)52×52
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形厚さ(mm)14.5質量(g)約40種類DCファン最大風量(m3/min)0.36材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH音圧レベル(dB)23取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)20材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイ定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応特性小型/薄型/低騒音/軽量
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,298税込3,628
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形厚さ(mm)8質量(g)約2.3種類DCファン入力電圧(V)DC5材質(ハウジング)LCP樹脂使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS使用電圧範囲(V)4.5~5.5取付角寸法(mm)17×17材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS・PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)10種類DCファン消費電力(W)0.4ベアリングスリーブ定格電流(A)0.08入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)12取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)10定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音/軽量
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.45ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)10
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2形状角形質量(g)約20種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)41×41材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)RS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)50×50厚さ(mm)10.5入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])4600消費電力(W)0.75最大電流(mA)150ベアリングボール方向カーブ:前方向RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスDCファン DC5V 40mm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ブラシレスDCファン DC5V 40mmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
寸法(mm)40×40×10定格電圧(V)DC5ベアリング1 sleeve定格電流(A)0.12A回転数5800min-1最大風量(m3/min)0.15使用環境-10~+60℃(35~85%RH)音圧レベル(dB)18使用電圧範囲4.5~5.7V関連資料(0.09MB)
DCファンモータ(5V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(5V 40mm角)メルコテクノレックス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
DCファンモーター 5V 40mm コアレスモータDCファンモーター 5V 40mmコアレスモータ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。
寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
2,390税込2,629特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
種類DCファン
DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)10種類DCファン最大風量(m3/min)0.15音圧レベル(dB)25最大静圧(Pa)34サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])5500

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ