1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチコンフィギュレーション = NC。電源電圧 = 250 V ac。最高温度 = +60 ℃。最低気温 = 0 ℃。温度範囲 = 0 → +60 ° C。シリーズ = 7T。コントロールパネルとエンクロージャで一定の温度を維持する7Tパネルサーモスタットは、加熱専用モデル及び換気専用モデルにより、シンプルで高性能の加熱システムと換気システムの両方のニーズを満たします。7Tでは、温度設定と制御の強化により、コンポーネントの信頼性を向上させ、装置の精度を維持し、貴重な装置に省エネと安心をお届けします。小型でコンパクト(17.5 mm幅) スナップアクションの自動調温バイメタルセンサ 幅広い設定温度範囲 長い電気的寿命 35 mmレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります