4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ
付属品六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個 質量(kg)0.28 サイズΦ30×82mm 対応機種LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT 保護等級IP20(製品取付時) 取付場所屋内
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポール スチールポール
対応オプションSZ-30L・SZ-30T型、SZ-40L・SZ-40T型、SZ-70L型
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3 適合機種LR10 材質PC オフホワイト タイプボディユニット 取付方式直付け 外径(Φmm)100 保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) 使用周囲温度(℃)-20~+50 取付方向正方向/逆方向 取付板厚(mm)最大6 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります