基板用スイッチ :「無線機 ケース」の検索結果
商品豆知識
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
ストローク(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
はぎれの良い操作感覚。
端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
機能動作ON-ON-ON
ストローク(mm)2
切換方式切替タイミングを限定せず
使用温度範囲(℃)-15~60
回路単極3投
RoHS指令(10物質対応)対応
小形、低背、面実装対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。高耐熱性樹脂を使用。はんだ付け確認が容易。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
サイズ6.2角
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内VPSリフロー方式の場合/温度150℃ 60秒間、215℃ 60秒間 合計連続120秒間
接触抵抗(mΩ)DC 250V 100MΩ以上
機械的開閉耐久性100,000回以上
機能動作OFF-〈ON〉
回路単極単投
電流容量50mA 24V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
8日以内出荷
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性100,000回以上
機能動作OFF-〈ON〉
回路単極単投
電流容量50mA 24V DC
絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62
税込¥68
6日以内出荷
はぎれの良い操作感覚
非照光式スライドスイッチ
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2
切換方式ショーティング
耐電圧AC500V 1分間以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。