基板用スイッチ :「spc」の検索結果
関連キーワード
接点構成 = SPDT。実装タイプ = PCB。動作特性 = ラッチ。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。IP保護等級 = IP67。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = サイド。長さ = 9.5mm。幅 = 5mm。深さ = 8mm。寸法 = 9.5 x 5 x 8mm。接触抵抗 = 50mΩ。機械的寿命 = 40000Cycles。コンタクト材質 = Gold Plated over Nickel Barrier Phosphor Bronze℃。。RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黄色いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及びニッケルめっき黄銅ハウジング このスイッチは、エポキシシールとアクチュエータブーツにより洗浄可能 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。