絞り込み
ブランド
  • ERG
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(87)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • omron(オムロン)(39)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(26)
  • RS PRO(24)
  • SPARKFUN(16)
  • GB[制御機器](12)
  • C&K(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(6)
  • Dailywell Electronics(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 池上(4)
  • Adafruit(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • BOURNS(2)
  • Alps Electric(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERG ディップスイッチ, スライド, 4PDT ERGERG ディップスイッチ, スライド, 4PDTERG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 4実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = 4PDTパッケージスタイル = TILアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V機械的寿命 = 10000Operations動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -55℃動作温度範囲 = -55 → +100℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
ERG ディップスイッチ, スライド, DPST ERGERG ディップスイッチ, スライド, DPSTERG
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 2実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = DPSTパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V機械的寿命 = 10000Operations動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -55℃動作温度範囲 = -55 → +100℃定格電圧 = 100V ac特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用スイッチ