4ページ目: 基板用スイッチ

FA現場のお役立ち情報
489件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タクトスイッチ 180gf 5.0mm GB[制御機器]

    タクトスイッチ 180gf 5.0mm

    GB[制御機器]
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • タクティルスイッチ(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ(JFシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    319税込351
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスイッチ 8極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 8極

    Dailywell Electronics
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの8極DIPスイッチです。
    極数8極定格DC24V-25mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • DIPスイッチ 3極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 3極

    Dailywell Electronics
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの3極DIPスイッチです。
    極数3極定格【DC24V-25mA】NONスイッチ:50VDC、100mA、スイッチ:24VDC、50mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • DIPスイッチ 2極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 2極

    Dailywell Electronics
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの2極DIPスイッチです。
    極数2極スイッチDC24V-50mA定格NONスイッチ:50V DC-100mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • スライドスイッチ 今川電子

    スライドスイッチ

    今川電子
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    備考2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装できます。タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子端子間ピッチ(mm)2.54機能動作ON-ON入数1個実装タイプPC
  • スライドスイッチ ON-ON GB[制御機器]

    スライドスイッチ ON-ON

    GB[制御機器]
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    1極スライドスイッチ
    定格50V 0.5A端子間ピッチ(mm)3機能動作ON-ON
  • スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    フルピッチのピアノスイッチ 高信頼性を実現
    用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ 小型 1回路2接点 側部設定型 包装マガジン スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 小型 1回路2接点 側部設定型 包装マガジン スルーホール

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    実装高さ2 mm の小型タイプ セルフリターンタイプもラインナップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    周波数範囲DC ~1.0 GHz に対応 金メッキ接点採用により高信頼性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 上部設定 つまみ無し ノンショーティング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 上部設定 つまみ無し ノンショーティング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    小型DIP ピン配列 ”O”リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能 セルフクリーニング機構
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小型スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1個
    欠品中
    ストローク(mm)6.2タイプスライド極数単極定格AC125V-6A端子形状はんだ端子端子間ピッチ(mm)4.4LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • AS形スライドスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AS形スライドスイッチ(Aシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    549税込604
    1個
    10日以内出荷
    ・AS形スライドスイッチ(Aシリーズ) ・PC端子形:2極双投 ・スライディングツインクロスバーコンタクト機構採用 ・ソフトな操作フィーリング ・フラックス等の浸入をシャットアウト ・帯電防止樹脂を採用 ・端子間はインチピッチ(2.54MM)採用 ・使用温度範囲:-30~85℃ ・用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ・EU-RoHS指令対応 形名:AS-23AP
    形状【端子部】プリント基板ストレート極数2極使用温度範囲(℃)-0.352941176470588外形寸法(mm)9.1×8.8×9.8シリーズA機能ON-OFF-ON接点仕様金メッキ形名AS-23AP操作部形状基本ツマミ電流容量(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリースライド、非照光式 スイッチ
  • RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 V RS PRO

    RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 V

    RS PRO
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。実装タイプ = PCB。動作特性 = ラッチ。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。IP保護等級 = IP67。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = サイド。長さ = 9.5mm。幅 = 5mm。深さ = 8mm。寸法 = 9.5 x 5 x 8mm。接触抵抗 = 50mΩ。機械的寿命 = 40000Cycles。コンタクト材質 = Gold Plated over Nickel Barrier Phosphor Bronze℃。。RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黄色いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及びニッケルめっき黄銅ハウジング このスイッチは、エポキシシールとアクチュエータブーツにより洗浄可能 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。実装タイプ = パネルマウント。動作特性 = ラッチ。コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc。末端様式 = はんだ。アクチュエータタイプ = トップ。長さ = 12.7mm。幅 = 6.6mm。深さ = 6.35mm。寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm。接触抵抗 = 10mΩ。定格電圧 = 28V dc。動作温度 Max = +85℃。。RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5 秒間のウェーブソルダリングに適しています 黒いナイロンアクチュエータ、 DAP ケース、ステンレススチールハウジング 用途: 携帯型製品、計装機器、白物家電、医療、 IT 、通信機器の基板又はフロントパネル・コントロールなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 V RS PRO

    RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 400 mA @ 20 V

    RS PRO
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 18
    仕様接点構成 = SPDT実装タイプ = PCB動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V末端様式 = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 9.2mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Operationsコンタクト材質 = 金めっき℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    超小型スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    589税込648
    1個
    11日以内出荷
  • Surface Mount Right Angle Switch SPARKFUN

    Surface Mount Right Angle Switch

    SPARKFUN
    319税込351
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番68-2028-09
  • Surface Mount Navigation Switch SPARKFUN

    Surface Mount Navigation Switch

    SPARKFUN
    499税込549
    1個
    33日以内出荷
  • Surface Mount DPDT Switch SPARKFUN

    Surface Mount DPDT Switch

    SPARKFUN
    499税込549
    1個
    33日以内出荷
    仕様●種別:-●実装:-●端子形状:-●接点数:-●回路数:-●回路構成:DPDT●接点動作:-●操作部形状:-●操作部方向:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):-●定格電流(DC):-●長さor径:-●種別:-●幅:-●厚さ:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2027-45
  • SPDT Slide Switch SPARKFUN

    SPDT Slide Switch

    SPARKFUN
    239税込263
    1個
    33日以内出荷
    仕様●種別:-●実装:-●端子形状:-●接点数:-●回路数:-●回路構成:SPDT●接点動作:-●操作部形状:-●操作部方向:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):-●定格電流(DC):-●長さor径:-●種別:-●幅:-●厚さ:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2027-85
  • Tactile Button Assortment SPARKFUN

    Tactile Button Assortment

    SPARKFUN
    2,198税込2,418
    1個
    33日以内出荷
  • Tactile Button - SMD 6mm SPARKFUN

    Tactile Button - SMD 6mm

    SPARKFUN
    219税込241
    1個
    33日以内出荷
  • Tactile Button - SMD 12mm SPARKFUN

    Tactile Button - SMD 12mm

    SPARKFUN
    249税込274
    1個
    33日以内出荷
  • Right Angle Tactile Button SPARKFUN

    Right Angle Tactile Button

    SPARKFUN
    179税込197
    1個
    33日以内出荷
  • Momentary Pushbutton Switch - 12mm Square SPARKFUN

    Momentary Pushbutton Switch - 12mm Square

    SPARKFUN
    219税込241
    1個
    33日以内出荷
  • Mini Pushbutton Switch - SMD SPARKFUN

    Mini Pushbutton Switch - SMD

    SPARKFUN
    259税込285
    1個
    33日以内出荷
  • LED付きタクトスイッチ 白 SPARKFUN

    LED付きタクトスイッチ 白

    SPARKFUN
    949税込1,044
    1個
    10日以内出荷
  • LED Tactile Button- White SPARKFUN

    LED Tactile Button- White

    SPARKFUN
    819税込901
    1個
    33日以内出荷
  • LED Tactile Button - Red SPARKFUN

    LED Tactile Button - Red

    SPARKFUN
    769税込846
    1個
    33日以内出荷
  • LED Tactile Button - Green SPARKFUN

    LED Tactile Button - Green

    SPARKFUN
    769税込846
    1個
    33日以内出荷
  • LED Tactile Button - Blue SPARKFUN

    LED Tactile Button - Blue

    SPARKFUN
    819税込901
    1個
    欠品中
  • メタルボールタクトスイッチ 10個入り Adafruit

    メタルボールタクトスイッチ 10個入り

    Adafruit
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    5日以内出荷
  • 2ピンのタクトスイッチ 20個入り Adafruit

    2ピンのタクトスイッチ 20個入り

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    10日以内出荷
  • Bourns タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off BOURNS

    Bourns タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off

    BOURNS
    659税込725
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様接点構成 = SPST末端様式 = Solder Tab動作特性 = On-Offアクチュエータ長さ = 4.8mmボタン色 = 白アクチュエータタイプ = プッシュボタン実装タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 100 mARoHS指令(10物質対応)対応
基板用スイッチ