FA現場のお役立ち情報
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作動(N)から絞り込む
タクタイルスイッチ B3F Aratas(旧:omron)タクタイルスイッチ B3FAratas(旧:omron)(41件のレビュー)
57税込63特価
1個ほか
当日出荷から95日以内出荷
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
タクタイルスイッチ用キートップ B32 Aratas(旧:omron)タクタイルスイッチ用キートップ B32Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から105日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
シール形タクタイルスイッチ B3W Aratas(旧:omron)シール形タクタイルスイッチ B3WAratas(旧:omron)(9件のレビュー)
50税込55特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JFシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から6日以内出荷
はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS Aratas(旧:omron)サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FSAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷から48日以内出荷
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
389税込428
1袋(20個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 1.4mmアクチュエータ色 = 赤アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 2.55 N高さ = 5mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(20個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 4.9mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 8.51mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.569 N機械的寿命 = 100000OperationsTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールWURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.569 N高さ = 7mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.5mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 12 x 12 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
459税込505
1袋(20個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.7mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N最大動作温度 = +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N動作温度範囲 = -20 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
679税込747
1袋(20個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 5.74mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 8.36mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N動作温度範囲 = -40 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
タクトスイッチ GB[制御機器]タクトスイッチGB[制御機器]
41税込45
1個
当日出荷から3日以内出荷
押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。
ハウジング形状:正方形LED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J Aratas(旧:omron)ヒンジ形タクタイルスイッチ B3JAratas(旧:omron)
299税込329
1個
当日出荷から107日以内出荷
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NOターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 0.7mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 4.3mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 N高さ = 4.3mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
照光タクタイルスイッチ B3W-9 Aratas(旧:omron)照光タクタイルスイッチ B3W-9Aratas(旧:omron)
479税込527
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQPVシリーズ。幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938アズワン品番65-7814-09
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールWURTH ELEKTRONIK
91税込100
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN Aratas(旧:omron)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SNAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から49日以内出荷
シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S Aratas(旧:omron)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SAratas(旧:omron)(3件のレビュー)
68税込75
1個ほか
6日以内出荷から101日以内出荷
シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
タクティルスイッチ 緑 池上タクティルスイッチ 緑池上
229税込252
1個
3日以内出荷
寸法(mm)操作部:12×12ハウジング正方形LED操作部形状正方形操作部色実装タイプDIP
タクティルスイッチ 黄 池上タクティルスイッチ 黄池上
229税込252
1個
3日以内出荷
寸法(mm)操作部:12×12ハウジング正方形LED操作部形状正方形操作部色実装タイプDIP
タクティルスイッチ 赤 池上タクティルスイッチ 赤池上
229税込252
1個
3日以内出荷
基板取付用押釦スイッチ。 押している間のみONになります。
寸法(mm)操作部:12×12ハウジング正方形LED操作部形状正方形操作部色実装タイプDIP
タクティルスイッチ 青 池上タクティルスイッチ 青池上
229税込252
1個
3日以内出荷
寸法(mm)操作部:12×12ハウジング正方形LED操作部形状正方形操作部色実装タイプDIP
タクティルスイッチ 5MM 100gf 黒 GB[制御機器]タクティルスイッチ 5MM 100gf 黒GB[制御機器]
30税込33
1個
3日以内出荷
タクティルスイッチ(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ(JFシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adafruit 6mm タクトスイッチ 8色、ボックス入り AdafruitAdafruit 6mm タクトスイッチ 8色、ボックス入りAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-OnPanasonic(パナソニック)
779税込857
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様末端様式:ストレートアクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色動作特性Push-OnRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装WURTH ELEKTRONIK
89税込98
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = はんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 1.5mmアクチュエータ色 = 白アクチュエータタイプ = タクティカル長さ = 6mm幅 = 3.5mm寸法 = 6 x 3.5 x 5mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 260 g機械的寿命 = 30000CyclesタクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.7mmアクチュエータ色 = 白アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 2.6 N高さ = 4.3mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NOターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 5.9mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 9.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.57 N高さ = 9.5mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 1.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 Nコンタクト材質 = 銀銅合金TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SL Aratas(旧:omron)ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SLAratas(旧:omron)
239税込263
1袋(5個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
タクタイルスイッチ6mm角タイプ omron(オムロン)タクタイルスイッチ6mm角タイプomron(オムロン)
99税込109
1個
13日以内出荷
タクトスイッチ 180gf 5.0mm GB[制御機器]タクトスイッチ 180gf 5.0mmGB[制御機器]
41税込45
1個
3日以内出荷
タクティルスイッチ GB[制御機器]タクティルスイッチGB[制御機器]
46税込51
1個
3日以内出荷
押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。
高さ(mm)4.3(操作部0.8)タイプ6mm角、プランジャ/凸タイプハウジング形状:正方形LED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
表面実装用押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)表面実装用押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
179税込197
1個
3日以内出荷
極数1極端子形状PC端子操作部形状円形色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし

基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

タクタイルスイッチ