FA現場のお役立ち情報
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディップスイッチ A6T Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
  • シール形ロータリーディップスイッチ A6A Aratas(旧:omron)

    シール形ロータリーディップスイッチ A6A

    Aratas(旧:omron)
    309税込340
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
    用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ
  • ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R Aratas(旧:omron)

    ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R

    Aratas(旧:omron)
    299税込329
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
    質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • スライドディップスイッチ A6E-N Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6E-N

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
  • 小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H Aratas(旧:omron)

    小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H

    Aratas(旧:omron)
    259税込285
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上電気的耐久性1000回以上
  • スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6S-H

    Aratas(旧:omron)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター) オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター)

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。
    使用温度範囲(℃)-30~+70定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状フロー実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50m以下保存温度範囲(℃)-30~+70電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプインピーダンス(Ω)600
  • シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR Aratas(旧:omron)

    シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR

    Aratas(旧:omron)
    249税込274
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • B3FS-1000 omron(オムロン)

    B3FS-1000

    omron(オムロン)
    639税込703
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様(末端様式)ガルウィングアクチュエータの種類プランジャー接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ保護等級IP00RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)0.5実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 7装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • XG4A-2034 omron(オムロン)

    XG4A-2034

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)22.86極数20シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    欠品中
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディップスイッチ A6TN Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6TN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
    使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
  • シール形ロータリーディップスイッチ(上面操作タイプ) A6C Aratas(旧:omron)

    シール形ロータリーディップスイッチ(上面操作タイプ) A6C

    Aratas(旧:omron)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)約0.4使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)0.98×10-2以下衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • DIPスイッチ 4極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 4極

    Dailywell Electronics
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの4極DIPスイッチです。
    極数4極使用温度範囲(℃)-40~+85定格DC24V-25mA方向設定/上寿命機械的・電気的/2000回接触抵抗(mΩ)50取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, ピアノ, SPST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ピアノパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ ピアノタイプ CFPシリーズ(フルピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキ端子で高信頼性 スライドスイッチの横調整タイプ(ピアノタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, DPST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • KHS82C オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    KHS82C

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インチピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    インチピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    829税込912
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金めっきツイン接点で優れた接触安定性
    用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85端子形状ガルウィング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N
  • インチピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    インチピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    669税込736
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金めっきツイン接点で優れた接触安定性
    用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    859税込945
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • DIPスイッチ Kシリーズ ロータリー ドライバータイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ ロータリー ドライバータイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    プリント基板実装形のロータリーデジタルコードスイッチで、先のディスクナイフバイト接触方式の実績を基本にナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式とスチールボールによる接点切換方式によって接触の安定と長寿命の構造を実現しました。回転のスムーズさと洗浄を考慮し完全密閉されたこのロータリーデジタルコードスイッチは数値直続でコード出力を得ることが出来ます。
    仕様(ステップ)10ポジション使用温度範囲(℃)-30~+85定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状面実装動作力98mN・m(最大)コードリアルコード絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性20000ステップ絶縁耐圧AC300V 1 分間操作部形状ドライバータイプ操作位置タテ形
  • DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ
  • ピアノタイプディップスイッチ A6TR Aratas(旧:omron)

    ピアノタイプディップスイッチ A6TR

    Aratas(旧:omron)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
  • シール形ディップスイッチ A6D Aratas(旧:omron)

    シール形ディップスイッチ A6D

    Aratas(旧:omron)
    379税込417
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 2回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 上部設定型 ガル・ウィング 無洗浄(テープシール無し)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 自動搭載対応 表面実装化により小型、省スペースを実現 金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性 実装高 2.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスイッチ 8極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 8極

    Dailywell Electronics
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの8極DIPスイッチです。
    極数8極定格DC24V-25mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • DIPスイッチ 3極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 3極

    Dailywell Electronics
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの3極DIPスイッチです。
    極数3極定格【DC24V-25mA】NONスイッチ:50VDC、100mA、スイッチ:24VDC、50mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • DIPスイッチ 2極 Dailywell Electronics

    DIPスイッチ 2極

    Dailywell Electronics
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの2極DIPスイッチです。
    極数2極スイッチDC24V-50mA定格NONスイッチ:50V DC-100mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応

基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ディップスイッチ