受動部品その他関連用品 :「整流器 12v」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 12シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流: 12 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 サージ過負荷定格: 300 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 UL認定: UL #E258596 幅(mm)29 寸法(mm)29×29×11.23 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル パッケージGBPC 実装タイプスクリュー マウント ピーク平均順方向電流(A)12 ピーク逆繰返し電圧(V)400 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-55
1箱(2個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 12シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流: 12 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 サージ過負荷定格: 300 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 UL認定: UL #E258596 長さ(mm)29 幅(mm)29 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル パッケージGBPC 実装タイプスクリュー マウント ピーク平均順方向電流(A)12 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-55
1箱(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 12シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流: 12 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 サージ過負荷定格: 300 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 UL認定: UL #E258596 寸法(mm)29×29×11.23 高さ(mm)11.23 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル パッケージGBPC 実装タイプスクリュー マウント ピーク平均順方向電流(A)12 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-55
1箱(2個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様●ダイオードタイプ:整流器●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●最大連続 順方向電流:15A ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性整流ダイオード、10 A → 80 A、Fairchild Semiconductor パッケージTO-220AC 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)3.2 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 ピーク逆回復時間(ns)75
1個
349 税込384
5日以内出荷

仕様整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式高電圧 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.2 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)100 最大連続順方向電流(A)3 ピーク逆回復時間(μs)2.5
1セット(50個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります