受動部品その他関連用品 :「薄型ディスプレイ」の検索結果
仕様UniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( on )9 A 低ゲート電荷量(標準) 45 nC
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージTO-220
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)235
最大動作温度(℃)150
1箱(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様UniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( ON )19 A 低ゲート電荷量(標準) 60 n
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージTO-3P
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)312
最大動作温度(℃)150
1箱(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。