3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力 パッケージSMT 実装タイプ表面実装 標準上昇時間0.1μs 標準降下時間0.1μs 出力デバイスシュミットトリガー 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)10 絶縁電圧(kVrms)4.17
1箱(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間0.1μs 標準降下時間0.1μs 出力デバイスシュミットトリガー 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)10 絶縁電圧(kVrms)4.17
1箱(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●最小電流伝送率:1●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性MOCD213M デバイスは、 2 つのモノリシックシリコンフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されている 2 つのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードで構成されています。表面実装可能な小型アウトラインプラスチックパッケージに収容されています。高密度用途に最適で、スルーボード実装が不要です。厳密に一致する電流伝達率 最小 BVCEO : 70 V 保証 MOCD207M 、 MOCD208M 最小 BVCEO : 30 V 保証 MOCD211M 、 MOCD213M 、 MOCD217M ロジックインター パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 標準上昇時間3.2μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(Vrms)2500ac(最小)
1箱(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります