受動部品その他関連用品 :「vm2」の検索結果
関連キーワード
仕様MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSMT
実装タイプ表面実装
出力デバイストライアック
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)10
絶縁電圧(kVrms)4.17
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様論理出力:あり
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSMT
実装タイプ表面実装
出力デバイストライアックドライバ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
絶縁電圧(Vrms)4170ac(最小)
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
標準上昇時間0.1μs
標準降下時間0.1μs
出力デバイスロジックゲート
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
絶縁電圧(kVrms)7.5
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ入力電流:DC
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
標準上昇時間2μs
標準降下時間2μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大電流変換率(%)100
絶縁電圧(Vrms)7500
最大入力電流(A)3
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。