絞り込み
パルス数
  • 100
  • 10(15)
  • 30(18)
  • 50(15)
  • 60(17)
  • 200(34)
  • 250(13)
  • 300(26)
  • 360(39)
  • 400(19)
  • 500(33)
  • 600(33)
  • 800(15)
  • 1000(42)
  • 1024(24)
  • 1200(16)
  • 2000(26)
  • 2500(20)
  • 3600(22)
  • 5000(19)
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(16)
  • omron(オムロン)(6)
  • NEMICON(ネミコン)(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ライン精機(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • MUTOH(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
  • 武藤工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-Nジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38SモデルNEMICON(ネミコン)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型) AUTONICS(オートニクス)ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)AUTONICS(オートニクス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から37日以内出荷
軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から50日以内出荷
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
29,980税込32,978
1個
62日以内出荷
軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から62日以内出荷
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
11,900税込13,090
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。
用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。質量(g)80材質/仕上アルミニウム長さ(mm)46.5各種認証CE材質アルミニウム外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
ロータリーエンコーダ ライン精機ロータリーエンコーダライン精機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-Comron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
ロータリーエンコーダ CEシリーズ ライン精機ロータリーエンコーダ CEシリーズライン精機
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm電圧出力タイプ産業用アプリケーションに最適
質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60関連資料カタログ(0.79MB)供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&Bニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
二相出力の光学式ロータリーエンコーダー(センサー用)です。 軸をエンドレスに回転させることができ回転角度に応じた数のパルスを出力します。 回転機構の回転角を検出するセンサー用です。 分解能(一回転ごとに出力するパルス数)が3通りあります。
タイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用保護構造IP40分解能100電源電圧(V)DC 5出力波形矩形波 (A, B相)定格電源電流50mA Max.最大応答周波数(kHz)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能100 出力相A 電源電圧5V アンプ無ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
備考軸受選択可: ボールベアリング / スリーブタイプ光学式非接触型 (インクリメンタル) センサ用分解能100 / 200 / 300電源電圧(V)DC 5出力波形近似正弦波 (A相のみ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)素子:50 Max. [at 25℃]
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
26,980税込29,678
1個
62日以内出荷
軸径(Φmm)8ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
31,980税込35,178
1個
62日以内出荷
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
インクリメンタル形 100 軸径:20mm 1箱 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)インクリメンタル形 100 軸径:20mm 1箱 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
39,980税込43,978
1箱(5個)
6日以内出荷
日本電産コパル電子 RMSシリーズは、非接触型の手動調整式磁気式ロータリエンコーダです。クリックする必要はありません。原理構造は磁気センサと磁気ドラムで構成されています。磁気効果を直接出力デジタル角形に変換し、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 100 パルスです。低電力消費 スムーズな回転で
仕様●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け軸径(Φmm)20タイプ磁気式非接触型(インクリメンタル)設定用出力電圧出力最大電流(A)0.015分解能100/200/256(P/R)機能クリック:無、スイッチ:無出力波形矩形波(A、B相)アズワン品番65-7347-56供給電圧(V)5dc実装タイプパネル取り付けパルス/回転100
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C omron(オムロン)超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-Comron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
インクリメンタル形。 外径:Φ20。 分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP40接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)出力相A、B、Z相
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000保護構造IP65(耐塵・防噴流形)出力二相原点付出力(原点逆動作)電源電圧(V)DC10~30信号形式二相出力+原点出力形態トーテムポール出力
IP65 エンコーダ オリエンタルモーターIP65 エンコーダオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
エンコーダ