絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 北陽電機(36)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(35)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
検出方式
  • その他(2)
  • 反射型その他(2)
  • 回帰反射型(7)
  • 拡散反射型(4)
  • 距離設定反射型(2)
  • 透過型(9)
  • 限定反射型(4)
検出距離(mm)
  • 15(2)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 106(1)
  • 160(1)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 500(3)
  • 1000(3)
  • 2000(3)
  • 3000(2)
  • 4000(1)
  • 7000(1)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
  • 30000(1)
検出対象
  • その他(1)
  • 不透明体(11)
  • 透明体(3)
センサ形状
  • 角形(3)
ヘッド形状
  • -(2)
  • (2)
  • (17)
-・溝・角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光電・ファイバセンサ :「12v 表示灯」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4)種別M2取りつけタイプ質量(g)約20保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)DC20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm)応答時間(ms)1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から86日以内出荷
ピッキングセンサ omron(オムロン)ピッキングセンサomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm)(光軸)25検出方式透過形光軸数5検出幅(mm)100
耐油光電センサ E3ZR-C omron(オムロン)耐油光電センサ E3ZR-Comron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-Bomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から66日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-Gomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
保護構造IEC規格 IP64材質(ケース)ABS光色赤外線
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から45日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)溝型光電センサ E3S-GS3omron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
光軸合わせのいらない溝型タイプ
ピッキングセンサ F3W-E omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-Eomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式応答時間動作・復帰:各100ms以下消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)耐油PVC保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体材質(レンズ)アクリル使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)860検出幅(mm)50光源(発光波長)赤外発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から66日以内出荷
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から45日以内出荷
E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から66日以内出荷
ピッキングセンサ F3W-D omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-Domron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
アンプ内蔵形光電センサ E3S omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ E3Somron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
汎用光電センサ 高品質で信頼の検出を実現
透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8 omron(オムロン)透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セットほか
当日出荷から61日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から66日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
光電・ファイバセンサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら