光電・ファイバセンサ :「DeviceNet」の検索結果
関連キーワード
隣り合うセンサアンプを切り離すことなく簡単にセンサ交換できるようになりました。
工具レスで接続可能。
光通信方式の採用により、容易に設置可能。
SC-GU3-0□に接続可能な機種
三菱電機社製のiQ Sensor Solutionに対応
材質本体ケース:ABS
電源電圧(V)24 DC+10-5%
消費電流(mA)300以下(エラー出力負荷および入・出力ユニット駆動用電源を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)、保存時:-20~+70
通信距離Aモード:最大50m、Bモード:最大200m、Cモード:最大800m
使用周囲湿度10~90%RH、保存時:10~90%RH
通信速度Aモード:110kbps、Bモード:27.5kbps、Cモード:6.9kbps
許容電流通過:7A
リフレッシュタイムAモード:0.29~10.32ms、Bモード:1.18~41.29ms、Cモード:4.70~165.15ms
接続ノード数最大256ノード
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。