絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
ヘッド形状
-・その他・ネジ・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,490件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサブラケット フリーヘッドジョイント 岩田製作所センサブラケット フリーヘッドジョイント岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質アルミ(A2017)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本寸法L1(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト)岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304-D)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ14
センサブラケット フランジ付ネジシャフト 岩田製作所センサブラケット フランジ付ネジシャフト岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)M8-P1.25
センサブラケット ストレート旋回タイプ 岩田製作所センサブラケット ストレート旋回タイプ岩田製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースLY 岩田製作所センサブラケット サドルベースLY岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースLX 岩田製作所センサブラケット サドルベースLX岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本寸法H(mm)20寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビ取付ベースT 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースT岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付岩田製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付 岩田製作所センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付岩田製作所
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット アダプタジョイント 岩田製作所センサブラケット アダプタジョイント岩田製作所
338税込372
1個
翌々日出荷
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Zフリータイプ 岩田製作所センサブラケット Zフリータイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)75寸法S(mm)35寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法D(mm)□12公差D(mm)0/-0.11RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット L HDタイプ 岩田製作所センサブラケット L HDタイプ岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット HDサドルベースLY 岩田製作所センサブラケット HDサドルベースLY岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット HDサドルベースLX 岩田製作所センサブラケット HDサドルベースLX岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット HDサドルベースF 岩田製作所センサブラケット HDサドルベースF岩田製作所
979税込1,077
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット HDサドル 岩田製作所センサブラケット HDサドル岩田製作所(1件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット HD XY固定ジョイント 岩田製作所センサブラケット HD XY固定ジョイント岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 8本寸法t(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SSC・SSGタイプ 岩田製作所センサスタンド SSC・SSGタイプ岩田製作所
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)シャフト寸法(mm)Φ12目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SSA・SSEタイプ 岩田製作所センサスタンド SSA・SSEタイプ岩田製作所
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
1個
欠品中
LED(λ=880nm)光線により半円状のフィールドをスキャンし、対象物との距離計測とそのステップ角度により座標を計算し、設定されたエリア内の障害物を検出するセンサです。 スキャン角度(検出エリア)は180°。 検出エリアの設定はパソコン(RS-232C)操作により設定可能 最大15パターンの検出エリア切換えが可能 外部からのビット入力により、あらかじめパソコン操作で設定された検出エリアの切換えが可能です。 検出エリアはパソコンを使って自由に作成することができ、検出エリアごとに3 段階出力の検出距離を設定できます。
種類エリアセンサ
アンプ内蔵形光電センサPEXシリーズ用スリットシール 北陽電機アンプ内蔵形光電センサPEXシリーズ用スリットシール北陽電機
379税込417
1個
当日出荷
仕様PEXシリーズ用寸法(mm)スリットの大きさ:0.5×6、1×6、2×6種類スリットシール(横溝/縦溝)認証マークCE
アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-Lomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67
アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY omron(オムロン)アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EYomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67
デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
種類アンプ内蔵型
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
光電センサ omron(オムロン)光電センサomron(オムロン)
279税込307
1個
9日以内出荷から70日以内出荷
ピッキングセンサ F3W-E omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-Eomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式応答時間動作・復帰:各100ms以下消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)耐油PVC保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体材質(レンズ)アクリル使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)860検出幅(mm)50光源(発光波長)赤外発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDAomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)コード長さ(m)2接続方式コネクタ材質(ケース)ABS機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ABS使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
モバイルコンソール omron(オムロン)モバイルコンソールomron(オムロン)
459税込505
1個
42日以内出荷
アンプ内蔵形光電センサ E3S omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ E3Somron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
汎用光電センサ 高品質で信頼の検出を実現
耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-Comron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K光色赤外線光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LVタイプ 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LVタイプ岩田製作所
608税込669
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプCZ-LVタイプ取付ピッチ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ岩田製作所
268税込295
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプストレートタイプ取付ピッチ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
カラーファイバセンサ アンプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ アンプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
82,980税込91,278
1個
22日以内出荷
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出種類ファイバアンプ検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)45以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下)出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)判別許容値16段階 可変スイッチにて選択付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54質量(g)約85
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
種類ファイバユニット検出方式反射型光色ヘッド形状ファイバ長(m)1曲げ半径(mm)R25以上材質ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-20~+70(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH適合アンプ:FZ-11、FZ-11P質量(g)約15
オプテックス・エフエー 光電センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
アンプ内蔵センサ フリー電源・光源:赤色LED,表示灯:出力表示(橙)安定表示(緑)、出力モード:ライトON/ダークON配線切替
光源赤色LED表示灯出力表示(橙)安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON配線切替
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
レーザセンサ用反射ミラー(標準)
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
699税込769
1個
7日以内出荷
光電センサ用反射ミラー(標準)
光電・ファイバセンサ