絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
ヘッド形状
-・その他・ネジ・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,481件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォト・マイクロセンサー omron(オムロン)フォト・マイクロセンサーomron(オムロン)
239税込263
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。
検出方式拡散反射型
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
【検出距離クラス最長25m】・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。・どこからでも見やすい表示灯。【ハイパワーLEDによる安定検出】・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。【不感帯を大幅カット】・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。 様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。
応答時間500μs以下
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
【独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現】・スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。【クラス最長の長距離検出を実現】・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 長距離検出を可能にしただけでなう、ホコリや粉塵にもつよくなりました。【超低消費電流】・消費電流35%減に成功。装置や機械全体のECO化に貢献します。【見やすい表示灯と操作パネル】・表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。カバー表面で光を分散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
タイプコネクタ式応答時間500μs以下
産業用無線リモコン装置 北陽電機産業用無線リモコン装置北陽電機
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
送信点数4点、距離10mの産業用電波リモコンです。電波を使用しているので指向性なく、免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。混信対策で周波数チャンネルも切替可能。
仕様●IDナンバー設定:最大99通り(任意に設定)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル)質量(g)約110(電池含む)保護構造IP40電源単4アルカリ電池×4本表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付)機能設定:1IDナンバー設定 2通信周波数(15チャンネル) 設定 3オートパワーOFF時間設定 4バックライトOFF時間設定 5ブザー音設定 6ブロードキャストモード切替 7設定リセット(出荷時の状態に戻す)通信方式直接拡散方式キー数数字キー4点(1~4)、設定キー5点(Fc、Mod、Ent、←、→)。/電子ブザー内蔵使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH電池寿命連続使用で10時間(バックライト未使用時)耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層伝送距離(m)10耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回ケースポリカーボネート
産業用無線リモコン装置 北陽電機産業用無線リモコン装置北陽電機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ダイカストケース採用溝幅は30mmと50mmの2種煩わしい調整は一切不要応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
仕様●IDナンバー設定:99通り(送信器より書込み)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル)質量(g)約180電源(V)DC24±10%保護構造IP64出力送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。データ出力/4点、ストローブ/1点、オープンコレクタ出力。30V以下、50mA以下材質(ケース)ポリカーボネート接続リード線式(端末はコネクタ接続)通信方式直接拡散方式絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH使用環境腐食性ガスがないこと耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001表示灯受信表示(RCV)/1点、書込み表示(WRT)/1点、電源表示(POW)/1点耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間出力保持時間100ms以上プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層耐衝撃490m/s2 X、Y、Z方向各6回
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
距離15m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様【検出保証値】0.05m~15m(反射率90%白ケント紙)、0.05m~6m(反射率10%黒紙)、【最小検出物】105mm(6m)、260mm(15m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP67消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V50mAMAX.角度(°)走査:270検出距離【最大検出距離】30m(出力限界値)精度(mm)測距:±40繰返し精度(mm)σ<20分解能0.25度/0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長905nm)FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V)但し、起動時に突入電流約450必要※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃~+50℃※85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃~+70℃85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009+A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000以下表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz複振幅1.5mmX.Y.Z方向各2時間、55~200Hz98m/s2(10G)スイープ2分X.Y.Z方向各1時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては超える場合があり)耐衝撃196m/s2(20G)X.Y.Z方向各10回測定分解能1mm単位
光式距離センサ 北陽電機光式距離センサ北陽電機
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65消費電力(W)3以下出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF繰返し精度(mm)±100接続ケーブル線引出し式(1m長)入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。分解能(mm)40使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時)使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下指向角(°)±2.5表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回ケースポリカーボネート応差(mm)300
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から翌々日出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック)デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
デジタルファイバセンサ有機ELディスプレイ搭載FX-250 SERIES文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面10 0段階の入光量調整 入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:24ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所レーザーセンサ用(KEYENCE社)岩田製作所
759税込835
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
・キーエンス社センサLR-Xシリーズを取り付けるための金具です。
材質SUS304
光電センサ 角型 検出範囲 4000 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 4000 mmオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7281-16
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 4 mオムロンヘルスケア
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mmSICK
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mmオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:26.4V●接続方式:配線済み●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7359-22
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
光電センサ T型 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア光電センサ T型 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
仕様●センサーのスタイル:T型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77アズワン品番65-7316-64
光電センサ ブロック形 検出範囲 6 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 6 mSICK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
概要G6グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な1インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPointLED、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータLED、使いやすい設定ねじ、IP67エンクロージャ等級、最新のSickASIC技術などが採用されたGlobalセンサーが、このバーを大きく引き上げました。一目でわかる明るく正確なライトスポットをつくるPinPointLED耐久性の高い金属製ねじ山付きインサートSICKASIC技術-光電センサ分野における数十年以上の経験を集積大きくて使いやすいポテンショメータ大きくて明るいインジケータLEDIP67エンクロージャ等級あなたの利点非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現SICASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能G6グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な1インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPointLED、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータLED、使いやすい設定ねじ、IP67エンクロージャ等級、最新のSickASIC技術などが採用されたGlobalセンサーが、このバーを大きく引き上げました。用途非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現SICASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●応答時間:650 μ s●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7340-61
小型アンプ内蔵形光電センサ omron(オムロン)小型アンプ内蔵形光電センサomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
タイプM12標準コネクタ中継タイプ種類防油タイプ拡散反射形出力NPN出力コード長さ(m)0.3検出距離(m)5-100
小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
タイプスポット(可変)ビーム種類拡散反射形コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/30~250、高速モード/30~250、標準モード/30~700、ギガモード/30~1000
エアブローユニット omron(オムロン)エアブローユニットomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合コード引き出し/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ形状エアブローユニット
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB)接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス)長距離検出小型光電センサBJXシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から27日以内出荷
長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32取扱説明書(5.1MB)RoHS指令(10物質対応)対応
保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)保護ブラケット(2個セット)AUTONICS(オートニクス)
5,798税込6,378
1セット(2個)
20日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-20用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8845長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)434質量(g)370
ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から42日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0用延長コード omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0用延長コードomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
種類延長コード(コネクタ中継タイプ用)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セットほか
当日出荷から42日以内出荷
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
アタッチR(角シャフト用) 岩田製作所アタッチR(角シャフト用)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
材質A2017(アルミ)表面処理アルマイト(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチN(角シャフト用) 岩田製作所アタッチN(角シャフト用)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
材質A6063(アルミ)表面処理アルマイト(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型高機能長距離光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
ミラー AUTONICS(オートニクス)ミラーAUTONICS(オートニクス)
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
高反射率ミラーです。
用途ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT各種認証CE
ピッキングセンサ AUTONICS(オートニクス)ピッキングセンサAUTONICS(オートニクス)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。材質検出部:PMMA長さ(mm)10.5幅(mm)30材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA高さ(mm)140質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)ピッチ(mm)光軸:25検出方式透過型(ダイレクトビーム)材質(ケース)PC、ABS電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)保護等級IP40光源赤外LED(850nm変調式)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)検出物体Φ35mm以上の不透明体検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)取得規格CE出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力光軸数5個検出幅(mm)100IP等級IP40使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85応答時間(ms)30最大/max
L型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)L型ブラケット(BWP用)AUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP L型ブラケットに。トラスコ品番208-1020長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)36.6質量(g)100
CMOSレーザーセンサ IDEC(和泉電気)CMOSレーザーセンサIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
堅牢性と業界最長クラスの検出能力を両立
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ファイバ長(m)2型式反射型種類ナット型RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,880税込14,168
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電・ファイバセンサ