絞り込み
検出距離(mm)
  • 0.5~2.0
  • 0~0.5(1)
  • 0.5~3.0(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • 26.3(1)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 50(7)
  • 85(3)
  • 100(5)
  • 120(2)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 500(3)
  • 2000(2)
  • 3000(2)
  • 10000(1)
検出方式
  • その他(1)
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズAUTONICS(オートニクス)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式電源電圧(V)DC15~30取得規格CE、UKCA、UL、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.69MB)周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
角度センサー特集
おすすめ人気ランキング
変位・測長・回転角度センサ