セーフティスイッチその他関連用品 :「表示灯」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体)PBT 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証) 定格使用電流100mA 相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本 保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 感電保護クラスClass II(IEC60536) 汚染度(使用環境)3 色(本体) 繰返し精度(%)10以下 定格使用電圧(V)DC24 最大動作周波数(Hz)150 耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g)約300 保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し有(緑) 機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)2.5 最大操作頻度900回/時 コンジット口サイズM20 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HS6B形安全スイッチ
ソレノイド 表示灯の有り無し 保護構造IP67 手動ロック解除KEY
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(g)450 保護構造IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)10 色(本体)黒/赤 ロック機構スプリングロック 手動ロック解除KEYKey有 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズM20 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A)2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V)表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し有(緑) 動作力直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラスClass II(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm)7.6 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 最大操作頻度900回/時 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:8以上 ソレノイド 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HS1Lシリーズ
保護構造IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5) 定格通電電流(A)10 色(本体)赤/黒 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体)PBT タイプ3接点タイプ 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証) 定格使用電流100mA 相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本 保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 電気的耐久性120万回以上 汚染度(使用環境)3 色(本体) 保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536) 繰返し精度(%)10以下 電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き) 定格使用電圧(V)DC24 最大動作周波数(Hz)150 相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。
寸法(mm)7×16×51 保護構造IP67 対応カテゴリ4 表示灯
1個
4,898 税込5,388
欠品中

食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
1個
14,980 税込16,478
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140) 耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) コンジット口サイズM16(コネクタ付属) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
26,980 税込29,678
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります