セーフティスイッチその他関連用品 :「Eマーク」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g)約300 保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し有(緑) 機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)2.5 最大操作頻度900回/時 コンジット口サイズM20 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

- 規格- スイッチ- 定格入力電圧(V)- 安全規格- EMC規格- 耐衝撃(m/s2)- USBポート- 回転角度(°)- 対応サイズ(Φmm)- 使用周囲湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 接点定格-
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズM20 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A)2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります