24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SIEMENSPLC I/Oモジュール ET 200
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力数16 出力タイプトランジスタ
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SIEMENS入力ユニット ET 200
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断に適したアナログ入力モジュール、 AI 8xRTD / TC 2 線式高機能です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数8
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

SIEMENS入力ユニット 1766
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1766 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

SIEMENS入力ユニット 1762
エコ商品
Siemens のこのアナログ入力ユニットは、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用の追加モジュールです。CPU (中央処理装置)とプロセス制御装置の間でのデータ転送に役立ちます。4 つの入力があるため、 PLC 、電源装置、及びセカンダリデバイスに接続できます。アナログ機能とは、デジタルタイマーの静的値ではなく、可変値の信号をモジュールが受信することを意味します。定常状態で 0.05 % の繰り返し精度により、ユニットが正確なデータ転送を保証します。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1762 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

SIEMENS入力ユニット 1762
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1762 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数8
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58 シリーズMicroLogix 1500 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズPSI-MODEM-SHDSL/ETH 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数8
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

SIEMENS入力ユニット ET 200
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SIEMENSPLC I/Oモジュール 1766
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
寸法(mm)73×20×58 シリーズ1766 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプデジタル
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SIEMENSPLC I/Oモジュール ET 200
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプデジタル
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

SIEMENSPLC I/Oモジュール 1766
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1766 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数8 出力タイプデジタル
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力数8 出力タイプトランジスタ
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP、アナログ入力モジュール、AIエネルギーメータRC ST、ロゴスキーコイル又は電流 / 電圧トランス333 mV用、BUタイプU0、チャンネル診断に適しています。SIMATIC ET 200SPは、幅広い用途に適したモジュラ、スケーラブル、非常に柔軟な分散I/Oシステムです。フットプリントが小さいため、特に機械近くの小型スイッチボックスに取り付けるように設計されています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズMicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプデジタル
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58 質量(g)28 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~60 入力数8
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
シリーズAS-i compact module K45 定格電圧(V)26.5~31.6 RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
43,480 税込47,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
シリーズAS-i compact module K60 定格電圧(V)26.5~31.6 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 入力数4 出力タイプデジタル
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適
寸法(mm)80×45×34 シリーズAS-INTERFACE COMPACT 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。
シリーズSIMATIC S7-300 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~60
1個
559,800 税込615,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。
シリーズSIPLUS S7-1200 定格電圧 DC V24 ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIPLUS S7-1200
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型プログラマブルコントローラ
エコ商品
規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ) 制御方式サイクリック演算方式 電源電圧(V)24DC 通信方式全二重/半二重方式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 動作表示LED 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC 通信機能コンピュータリンク(スレーブ) プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) コモン仕様16点/コモン 電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC 制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点 定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上) 耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2) プログラム仕様リレーシンボル 使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと) 耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2) 入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング