PLC拡張ユニット :「シーケンサ」の検索結果
関連キーワード
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力
プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)
使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
電源電圧(V)DC24
電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)
入出力制御方式リフレッシュ方式
入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
許容電圧範囲(V)+20%、-15%
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
入出力点数256点以下
設置場所制御盤内
使用高度2000m以下
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
伝送距離(m)最大50
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
タイプアナログ入力/CT入力
出力0~10000
ユニット種別CT入力ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数8
入力CT AC0~5A、AC0~50A、AC0~100A、AC0~200A、AC0~400A、AC0~600A
入力点数8点(8チャンネル)
絶縁方式チャンネル間絶縁あり
サンプリング周期(ms)10/8CH、20/8CH、50/8CH、100/8CH
入力レンジ(A)CT AC0~5、 AC0~50、 AC0~100、 AC0~200、 AC0~400、 AC0~600
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
タイプアナログ入力/ロードセル入力
出力(分解能)0~10000
ユニット種別ロードセル入力ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数1
入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
入力点数1点(1チャンネル)
変換速度10ms
アナログ入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mA
チャンネル数2チャンネル
外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン
外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA
接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
仕様5通りのPID制御モード
タイプループコントロール
チャンネル数2
変換速度(入力)25ms/2チャンネル、(出力)25ms/2チャンネル
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ユニット種別温度調整ユニット
チャンネル数4
入力点数(温度)4チャンネル/ユニット
制御出力トランジスタ出力
制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御
サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
質量(kg)約0.2
ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間
適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。
電源電圧(V)DC24(内部給電)
消費電流(mA)110(内部給電)
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
入出力占有点数8点
接続台数1台
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)
ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)
通信速度1Gbps
1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)
伝送路ライン型、スター型、リング型
最大ネットワーク数239
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
27日以内出荷
質量(kg)0.09
種類マスタユニット
形式(伝送路)T分岐方式
電流(A)起動時の電流:0.07(DC24V、電源アダプタより給電)
消費電流(mA)130(DC5V、シーケンサより給電)、28(DC24V、電源アダプタより給電)
主な用途Qシリーズ用CC-Link/LTマスタユニット
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
ユニット種別位置決めユニット
出力方式(パルス)オープンコレクタ出力
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
最大出力パルス200K pulse/s
シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用
転送速度(Mbps)100/10
ネットワーク名Ethernet
伝送方法ベースハンド
最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
ネットワーク名MELSECNET/H
最大ネットワーク数239
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)
適合コネクタ2連LC形コネクタ
ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)
通信速度1Gbps
1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)
伝送路二重ループ
伝送容量(トランジェント)最大1920バイト
最大グループ数32
最大ネットワーク数239
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
ユニット種別位置決めユニット
出力方式(パルス)差動出力
タイプアナログ入力/電圧・電流入力
出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000
ユニット種別A/D変換ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数4
入力(DC)-10~10V、0~20mA
分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000
変換速度80μs/チャンネル
アナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
質量(kg)約0.2
制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~240
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
使用周囲温度(℃)-20~55
プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)
入出力制御方式リフレッシュ方式
入出力点数(点)256以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
質量(kg)約0.2
制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
入出力占有点数8点
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
質量(kg)約0.25
消費電流(mA)(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合)
定格電圧(V)【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。
マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局)
FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC
フォーマット形式HDLC準拠
出力点数8
通信方式ブロードキャストポーリング方式
伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)
同期方式フレーム同期方式
符号化方式NRZI方式
局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。
接続ケーブルが付属されています。
電源仕様基本ユニットから給電
適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
種別ブランクカバー
質量(kg)0.07
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力占有点数(デフォルト)16点
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1
2
次へ
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。