PLC拡張ユニット :「拡張」の検索結果
関連キーワード
適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR
ユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用)
接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)
通信方式全二重双方向
表示LEDRD、SD
入出力点数入出力占有なし
入出力占有点数入出力占有なし
伝送規格RS-232C規格準拠
通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信
伝送距離(m)最大15
USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
付属品3mケーブル
適合FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
通信手順プログラミング通信
伝送距離(m)最長5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ユニット種別機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)
接続方法(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)
通信方式半二重双方向
入出力占有点数入出力占有なし
伝送規格RS-422規格準拠
通信手順プログラミング通信
伝送距離(m)最大50(非絶縁)
質量(kg)約0.01
外装色マンセル0.08GY 7.64/0.81
適合シーケンサFX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別出力増設ブロック
電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力
プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)
使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
電源電圧(V)DC24
電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)
入出力制御方式リフレッシュ方式
入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
許容電圧範囲(V)+20%、-15%
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
入出力点数256点以下
設置場所制御盤内
使用高度2000m以下
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
伝送距離(m)最大50
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
電源シーケンサからの内部給電
ユニット種別入力増設ブロック
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源仕様基本、増設ユニットから給電
適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。
CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。
QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485)
入力点数16点 AC100-120V
応答時間35ms
コモン仕様16点1コモン(20点端子台)
入出力占有点数32点
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
タイプネジ端子台タイプ
リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン1.1
定格電圧(V)AC100~240
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
使用周囲温度(℃)-20~55
プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)
入出力制御方式リフレッシュ方式
入出力点数(点)256以下
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110
出力接点ERR接点
絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
入力周波数(Hz)50/60±5%
ヒューズ内蔵(交換不可)
過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。
接続ケーブルが付属されています。
電源仕様基本ユニットから給電
適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
タイプアナログ入力/電圧・電流入力
出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000
ユニット種別A/D変換ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数4
入力(DC)-10~10V、0~20mA
分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000
変換速度80μs/チャンネル
アナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
ネットワーク名MELSECNET/H
最大ネットワーク数239
シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用
転送速度(Mbps)100/10
ネットワーク名Ethernet
伝送方法ベースハンド
最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
種別ブランクカバー
質量(kg)0.07
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力占有点数(デフォルト)16点
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。
マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局)
FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC
フォーマット形式HDLC準拠
出力点数8
通信方式ブロードキャストポーリング方式
伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)
同期方式フレーム同期方式
符号化方式NRZI方式
局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
質量(kg)0.17
絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上
接続端子18点端子台
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
ユニット種別制御ネットワークユニット
接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)
ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)
通信速度1Gbps
1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)
伝送路ライン型、スター型、リング型
最大ネットワーク数239
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
タイプリモートデバイス局
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数4チャンネル
入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ)
保護等級IP2X
入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω)
占有局数1
CC-Linkバージョン1.1
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
ユニット種別位置決めユニット
出力方式(パルス)差動出力
1
2
3
4
5
6
次へ
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。