47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485) 入力点数16点 AC100-120V 応答時間35ms コモン仕様16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数32点
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 質量(kg)0.2 消費電流(A)(DC5V内部)0.81 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110 通信速度1Gbps/100Mbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

質量(kg)0.16 制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1) 通信方式ブロードキャストポーリング方式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル 伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) 同期方式フレーム同期方式 伝送方法(フォーマット)HDLC準拠 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 最大接続台数64台(マスタ局時) 伝送路バス(RS-485) 符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted) 局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC フォーマット形式HDLC準拠 出力点数8 通信方式ブロードキャストポーリング方式 伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定) 同期方式フレーム同期方式 符号化方式NRZI方式 局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数239
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

通信方式ブロードキャストポーリング方式 局種類インテリジェントデバイス局
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

質量(kg)0.17 接続(カスケード接続段数)最大20段 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)0.82(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1Gbps タイプEthemetアダプタユニット 絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

質量(kg)0.18 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)0.88(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI) 適合コネクタ2連LC形コネクタ 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路二重ループ 伝送容量最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ) 適合コネクタ2連LC形コネクタ ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119) 伝送路二重ループ 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大グループ数32 最大ネットワーク数239
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時) 機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)(DC5V内部)0.89 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台 通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
1個
79,980 税込87,978
欠品中

仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット 対応機種ハンディGOT
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御出力トランジスタ出力 局種類リモートデバイス局
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通信方式ブロードキャストポーリング方式
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力点数16 局種別リモートデバイス局
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

通信方式トークンパッシング方式
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時) チャンネル数2チャンネル 外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2) 外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA 装置クラスClass I
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

質量(kg)0.26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

仕様通常局ユニット(光ループ) 対応機種GT16、GT15
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

出力点数16 局種別リモートデバイス局
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応 対応機種GT16、GT15
1個
42,980 税込47,278
欠品中

1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インテリジェントデバイス局ユニット 対応機種GT27 通信速度1Gbps
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

質量(kg)0.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

出力点数16 局種別リモートデバイス局
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

入力点数16 局種別リモートデバイス局
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力 プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ) 使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 電源電圧(V)DC24 電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15% 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 許容電圧範囲(V)+20%、-15% 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 入出力点数256点以下 設置場所制御盤内 使用高度2000m以下 接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 伝送距離(m)最大50 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプネジ端子台タイプ リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット CC-Linkバージョン1.1
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニット種別制御ネットワークユニット ネットワーク名MELSECNET/H 最大ネットワーク数239
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプリモートデバイス局 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4チャンネル 入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級IP2X 入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数1 CC-Linkバージョン1.1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様リピータ機能付きT分岐ユニット●接続段数:最大:10段、T分岐配線可能 伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) CC-Linkバージョン1.10
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

タイプA2C形状端子台タイプ 出力点数32点 CC-Linkバージョン1.1 局種類リモートI/O局
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 定格入力電圧(V)DC24 入力点数32 保護等級IP2X 応答時間入力:1.5ms以下 定格入力電流(A)0.005 入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン 外部接続1線式 CC-Linkバージョン1.10
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP1XB 応答時間入力:1.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格入力電流(A)0.005 コモン仕様16点1コモン 入力形式DC入力、プラスコモン 外部接続3線式 動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下 CC-Linkバージョン1.1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプスプリングクランプ端子台タイプ 保護等級IP1XB ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン1.10 局種別リモートI/O局
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプリモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ 定格入力電圧(V)DC24 入力点数32 保護等級IP2X 応答時間入力:10ms以下 定格入力電流(A)0.005 入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン 外部接続1線式 CC-Linkバージョン1.10
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプセンサコネクタタイプ 保護等級IP1XB ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110 定格負荷電圧(V)DC12/24 CC-Linkバージョン1.10 局種別リモートI/O局
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります