12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) ユニット種別位置決めユニット 出力方式(パルス)差動出力
1台
特価
55,900 税込61,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニット種別高速カウンタユニット
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁方式チャンネル間絶縁あり 入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り) チャンネル数2チャンネル 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 配線方式40ピンコネクタ 外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647) 測定点数(点)1/チャンネル 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力 測定分解能(ns)100
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット種別位置決めユニット 出力方式(パルス)オープンコレクタ出力 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 最大出力パルス200K pulse/s
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.13 入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 出力点数32点 入力点数32点 保護等級IP2X 応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷) 消費電流(A)0.22(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) ヒューズなし コモン仕様(入力)32点1コモン 配線方式40ピンコネクタ×2 最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン 入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点) 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms 入力抵抗(kΩ)5.3
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mA チャンネル数2チャンネル 外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン 外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA 接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 位置決めデータ600データ/軸 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 制御単位mm、inch、degree、pulse 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング