16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット種別制御ネットワークユニット ネットワーク名MELSECNET/H 最大ネットワーク数239
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 位置決めデータ600データ/軸 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 制御単位mm、inch、degree、pulse 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り) チャンネル数2チャンネル 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 配線方式40ピンコネクタ 外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647) 測定点数(点)1/チャンネル 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力 測定分解能(ns)100
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット種別位置決めユニット 出力方式(パルス)オープンコレクタ出力 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 最大出力パルス200K pulse/s
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.15 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)(DC5V内部)0.48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110 適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠) 通信速度25Mbps/10Mbps(MELSECNET/10モード時:10Mbps) 入出力占有点数32点 総延長距離(m)30k
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

質量(kg)0.18 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)0.88(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI) 適合コネクタ2連LC形コネクタ 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路二重ループ 伝送容量最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ) 適合コネクタ2連LC形コネクタ ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119) 伝送路二重ループ 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大グループ数32 最大ネットワーク数239
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様通常局ユニット(光ループ) 対応機種GT16、GT15
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトコルMC、無手順、双方向、通信 伝送速度(bps)230.4K 同期方式調歩同期方式
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.13 入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 出力点数32点 入力点数32点 保護等級IP2X 応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷) 消費電流(A)0.22(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) ヒューズなし コモン仕様(入力)32点1コモン 配線方式40ピンコネクタ×2 最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン 入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点) 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms 入力抵抗(kΩ)5.3
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります