5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続(カスケード接続段数)最大20段 通信方式トークンパッシング方式 インターフェースRJ45(AUTO MDI/MDI-X) 伝送速度(bps)1G/100/10M 適合コネクタRJ45コネクタ 伝送方法ベースバンド 最大ネットワーク数239
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X) 質量(kg)0.18 規格100BASE-TX/10BASE-T 適合ユニット型式RS-422/485アダプタ 通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重 消費電流(A)(DC5V内部)0.6 伝送方法ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps 対応プロトコルMODBUS(R)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 質量(kg)0.2 消費電流(A)(DC5V内部)0.81 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110 通信速度1Gbps/100Mbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得 質量(kg)0.25 接続方式(Ethernet)IPv4 チャンネル数2チャンネル(Ethernet) 機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識) 通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重 消費電流(A)(DC5V内部)1.25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45 伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T) 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得 接続方式(Ethernet)IPv4 機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識) 通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重 消費電流(A)(DC5V内部)1.25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 適合コネクタ(外部配線)RJ45 伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T) 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング