PLC拡張ユニット :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP
質量(g)約170
種類HMIモジュール
保護構造IP20(IEC 60529)
ケーブル長(m)100
表示分解能192(W)×64(H)ドット
視野角左右各30°、上20°、下40°
ケーブルCAT 5.STP
操作力(N)2.0以上
コネクタRJ45
カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】
表示素子STN方式モノクロLCD
表示色・階調モノクロ
操作方式ラバースイッチ
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22
機械的寿命(万回)1
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
PLC拡張ユニット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。