PLC拡張ユニット :「漏れ電流」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子なし
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源ユニツト
仕様●許容電源電圧変動範囲(V):AC85~264 種類AC電源入力タイプ・標準タイプ 適合規格U、C、N、L、CE(海外) 電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz 出力容量4.6A(DC5V 出力容量)、0.625A(DC26V 出力容量)、30W(合計消費電力) 絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :20以上(DC500Vメガにて)、アラーム出力端子一括とGR端子間 :20以上(DC500Vメガにて) 消費電力(VA)120以下 突入電流(A)・AC100~120V入力時15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下・AC200~240V入力時30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下 耐電圧(V/min)・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :AC2300 50/60Hz 10mA以下・アラーム出力端子一括とGR端子間 :AC1000 50/60Hz 10mA以下・DC外部端子一括とGR端子間:AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下 実装可能な装置CPU装置、SYSMAC α用増設I/O装置、CS1用増設装置、CS1用長距離増設装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み) 質量(g)450以下 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 占有号機数1号機分(号機No.0~95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)(各装置共)6以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min) 耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 接地D種接地(第3種接地)
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォームアップ時間(分)10 ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 構造ベース取付形、シングル・サイズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms 自己診断機能診断結果をLEDで表示 質量(g)450以下 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 消費電力(W)- 信号入力- 接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置) 絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による) 測定方式3線式 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 適合(PLC)CSシリーズ 種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット 導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下 入力インピーダンス(Ω)- 入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別) 入力点数4点 表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 占有号機数1号機分(号機No.0~95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) 前面接続部- 許容導線抵抗(Ω)-
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品- 質量(g)150以下 消費電力(W)1.6(5V) 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令 時間仕様- 耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下 精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下 表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 分解能1/12000(電圧・電流入力時) 精度(%)- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 応答時間- 入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定) 消費電流(A)0.32(5V) 絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 温度係数±100ppm F.S./℃以下 熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用 使用周囲湿度相対湿度25~85% 接続端子- 最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA 動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1. 変換速度250ms/4点 入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA 外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F 変換周期(ms)250/4点 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 誤差- 自己診断機能診断結果をLEDで表示 異常検知機能- 入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA ) 導線抵抗の影響- 占有号機数1号機分(号機No.00~95) 設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95 前面接続部- CPUユニット取込み最大時間- ウォームアップ時間(分)30
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

電圧(V)残留/0.6以下 適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録 出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3) 応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下 入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット 出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800 パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647) 周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定) デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定) 使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4 漏れ電流(mA)0.1以下 命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令 ヒューズなし モード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード 出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード 最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz) 回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路 入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下 比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能) 応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100 リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03 入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19) 入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること) 供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上 カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551 入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19) 回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19 高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN) 外部インタフェースMIL 割込タスクNo.No.140~147(固定) 高速カウンタ点数2点×2台 命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります