11ページ目: PLC拡張ユニット


FA現場のお役立ち情報
526件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJシリーズ 出力ユニット omron(オムロン)CJシリーズ 出力ユニットomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
31日以内出荷
高速カウンタユニット 適合ユニット omron(オムロン)高速カウンタユニット 適合ユニットomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
CK3Aシリーズ DirectPWMアンプ omron(オムロン)CK3Aシリーズ DirectPWMアンプomron(オムロン)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
PLC FP7 シリアルコミュニケーションユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 シリアルコミュニケーションユニットPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
欠品中
仕様●CPUユニットへの装着数:最大8ユニット●CSA承認品 (Certified):(ファイルNo.)E96300(C-UL)、(規格No.)CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201●EMC指令適用規格:EN61131-2●UL登録品 (Listed):(ファイルNo.)E96300、(規格No.)UL 61010-2-201●低電圧指令適用規格:対象外●使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。●商品CE表示:○注)ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。●耐ノイズ性:1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)●通信カセット装着数:最大2カセット本体質量(g)約110使用周囲温度(℃)0~+55℃、保存時:-40~+70℃耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約50mA(カセット未装着時)耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×100×98
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
タイプアナログ入力/ロードセル入力出力(分解能)0~10000ユニット種別ロードセル入力ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数1入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V入力点数1点(1チャンネル)変換速度10msアナログ入力(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
安全信号ユニット 三菱電機安全信号ユニット三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
出力点数12点×2系統(シーケンサCPU制御12点+モーションCPU制御12点)入力点数32点×2系統(シーケンサCPU制御32点+モーションCPU制御32点、安全入力20点×2系統、出力用フィードバック入力12点×2系統)
光分岐ユニット 三菱電機光分岐ユニット三菱電機
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
仕様3分岐、1ユニット、DC24V電源コネクタ付属ケーブル長(m)最大100
トライアック出力ユニット 三菱電機トライアック出力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
AC入力ユニット 三菱電機AC入力ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
シンプルモーションユニット 三菱電機シンプルモーションユニット三菱電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号(EMI):DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号(EMI):DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)90.0(H)×45.0(W)×95.0(D)接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC24、緊急停止入力信号(EMI):DC24V入力方式外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)応答時間外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)定格入力電流(A)外部指令信号/切換え信号(CHG):約0.005、緊急停止入力信号(EMI):約0.0024使用電圧範囲(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC21.6~26.4V(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号(EMI):DC20.4~26.4V(DC24V、+10%/-15%、リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット32点)入力抵抗(kΩ)外部指令信号/切換え信号(CHG):約5.6、緊急停止入力信号(EMI):約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、 SSCNETⅢ:800
局番設定スイッチ付き 活線着脱標準ベース 富士電機局番設定スイッチ付き 活線着脱標準ベース富士電機
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力) 富士電機4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力)富士電機
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷
質量(g)約190消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給)制御機能1種類(パルス発生モード)占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード)制御軸数4軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力) 富士電機2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力)富士電機
108,800税込119,680
1個
46日以内出荷
質量(g)約180消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給)制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード)制御軸数2軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
集合形インタフェースモジュール 富士電機集合形インタフェースモジュール富士電機
189,800税込208,780
1個
46日以内出荷から71日以内出荷
標準入出力モジュール 富士電機標準入出力モジュール富士電機
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
入力点数16点消費電流(mA)内部(DC24V):40以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)7入力形式AC入力コモン接続(点)16×1外部接続端子台入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms状態表示LED表示
CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680 omron(オムロン)CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680omron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
適合規格cULus、EC指令接続V680シリーズのアンプおよびアンテナデータ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)自己診断機能CPUウォッチドックタイマRFタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
高機能ユニット EP-ROM omron(オムロン)高機能ユニット EP-ROMomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
仕様2764
プログラマブルコントローラ  SYSMAC用I/O増設ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC用I/O増設ケーブルomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)2
プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様占有点数:入力2CH、出力2CH定格電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力点数32点接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属入力点数32点消費電流(A)0.27(5V系)最大負荷電流(mA)35入力電流(mA)約3.5実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニットomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
入力電圧(V)DC24入力点数16点入力電流(mA)7
端子台変換ユニット CS1W-AT□□□ omron(オムロン)端子台変換ユニット CS1W-AT□□□omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プログラマブルコントローラ CS1D I/Oインタフェースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D I/Oインタフェースユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設システム専用●二重化対応:可能●オンライン交換:可能●装着ベースユニット:増設ベースユニット●接続ケーブル:CSシリーズ増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3消費電流(A)0.22(5V系)
プログラマブルコントローラ CS1D I/Oコントロールユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D I/Oコントロールユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設システム専用●二重化対応:可能●オンライン交換:可能●装着ベースユニット:CPUベースユニット●接続ケーブル:CSシリーズ増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3消費電流(A)0.2(5V系)
プログラマブルコントローラ  CS1D増設ベースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D増設ベースユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●電源ユニット装着台数:最大2台(二重化用)●I/Oユニット装着台:最大9台 うちスロットNo.0はI/Oインターフェースユニット専用寸法A(mm)491寸法W(mm)505消費電流(A)1.21(5V系)
プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニットomron(オムロン)
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
寸法H(mm)132寸法A(mm)491寸法D(mm)123寸法B(mm)118寸法W(mm)505
CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680 omron(オムロン)CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680omron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
種別RFIDシステム形V680Vシリーズ適合規格cULus、EC指令ユニット種別高機能I/Oユニットデータ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)接続台数(アンテナ/アンプ)1台自己診断機能CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
絶縁監視ユニット 三菱電機絶縁監視ユニット三菱電機
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
適合規格EMC:EN61131-2:2007/EN61326-1:2013、安全規格:EN61131-2:2007/EN61010-1:2010、UL規格:UL508、c-UL規格:CSA C22.2 No.142、KC(韓国電波法)分解能低感度モード:1mA、高感度モード:0.01mA消費電流(A)(DC5V内部)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90.5計測範囲低感度モード:0~1000mA、高感度モード:0.00~100.00mA相線式単相2線式/単相3線式/三相3線式共用適合電線電圧入力端子:単線AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)、ZCT入力端子(Z+、Z端子):AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
OPC UAサーバユニット 三菱電機OPC UAサーバユニット三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時)保護等級IP2X絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上保護機能出力過負荷保護機能定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8)突入電流(A)最大:1.0/10ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2)負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照出力形式ソース+ソースタイプ電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下
MESインタフェースユニット 三菱電機MESインタフェースユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得質量(kg)0.25接続方式(Ethernet)IPv4チャンネル数2チャンネル(Ethernet)機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
CANopenネットワークユニット 三菱電機CANopenネットワークユニット三菱電機
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●通信ケーブル:ISO11898に準拠したCANバスケーブル質量(kg)0.14タイプ送信タイプ:CANバスネットワーク(RS-485、CSMA/CR)ケーブル長(m)最大:5000(10kbps使用時)・2500(20kbps使用時)・1000(50kbps使用時)・600(100kbps使用時)・500(125kbps使用時)・250(250kbps使用時)・100(500kbps使用時)・50(800kbps使用時)・25(1Mbps使用時)接続方式ツーピース突込み端子台(外部配線)機能(対応機能)CANopenノード・CANノード消費電流(A)(DC5V内部)0.33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×118.5入出力占有点数32点
BACnetネットワークユニット 三菱電機BACnetネットワークユニット三菱電機
619,800税込681,780
1個
8日以内出荷
仕様BACnet(R)システム対応、コントローラ/ワークステーション●IPバージョン:IPv6/IPv4●通信モード:全二重/半二重タイプBACnet(R)伝送速度(bps)100M/10M伝送方法ベースバンド最大セグメント長(m)100(スイッチングハブとノード間の長さ)
リモートI/Oユニット 三菱電機リモートI/Oユニット三菱電機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
アナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングアナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。 アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。 デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
Q173D モーションコントローラ SSCNETⅢ対応 光分岐ユニット 三菱電機Q173D モーションコントローラ SSCNETⅢ対応 光分岐ユニット三菱電機
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
適合規格EN61000-6-2、EN61000-6-4

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLC拡張ユニット