絞り込み

920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。出力点数4点入力点数4点使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様920MHz動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
WP(ワークプレース)トランシーバ
azbil(旧:山武)¥109,800税込¥120,7801個22日以内出荷執務者がスマートフォンから空調機器を操作できるWP(ワークプレース)トランシーバです。 。 Bluetooth Low Energy(BLE)通信を利用してVAV・FCUコントローラと接続できます。 。 空調設定器の場所まで移動せず、自席から温度設定や状態確認が可能です。 。 LED点滅により対象空調ゾーンを容易に特定できます。 。 LANケーブル1本で接続でき、省施工に対応しています。 。 ネオパネル2、ネオパネルとの併用が可能です。 。 天井埋込タイプで意匠性に優れ、空間になじみます。用途電源:DC12V(9.24~14.0V) 。 消費電力:0.2W以下 。 CPU:32bit 。 BLE規格:Bluetooth Low Energy 4.2以上 。 BLE通信距離:約7.2m(見通し距離) 。 UT通信速度:100bps 。 UT通信距離:50m以下 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 質量:約48g
RF受信機
azbil(旧:山武)¥78,980税込¥86,8781個22日以内出荷デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス。 特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能。 空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能。 延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応。 外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)。 グループ単位で複数機器の一括操作が可能。 配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能用途電源:DC7~16V(上位コントローラ供給)。 消費電力:0.15VA以下。 通信周波数帯:426MHz帯。 チャンネル数:1~9チャンネル。 グループ数:99グループ。 接続可能台数:最大2台(ネオパネルワイヤレス/ネオセンサワイヤレスの組み合わせ)。 上位通信:LANケーブル(Cat3以上)。 配線長:50m以下。 伝送距離:約20m。 質量:約300g
LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷から47日以内出荷WISE-4210シリーズは、920MHz帯(Sub-GHz)のLPWAN(Low Power Wide Area Network)技術を採用した無線リモートI/Oです。 ============================================================= 【概要】 Wi-Fi(2.4GHz)と比較して長距離通信が可能であり、見通し環境で最大5kmの通信距離と低消費電力を実現します。 工場設備の監視、設備保全、エネルギー管理、環境モニタリングなど、広域エリアでのデータ収集・遠隔監視に最適です。 MQTT、RESTful API、Azure IoT Hubに対応し、各種クラウドサービスとの連携を容易に実現します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【スター型トポロジー】 WISE-4210シリーズの各ノードはクライアントとして中央のアクセスポイント(WISE-4210-AP)へ接続します。 1台のアクセスポイント(WISE-4210-AP)に最大64台のノードを接続でき、 通信データはすべてアクセスポイントを経由して送信されます。 WISE-4210-APはLAN経由でネットワーク全体を管理・制御します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ・920MHz帯(Sub-GHz)LPWANによる長距離・低消費電力通信 ・見通し環境で最大5kmの無線通信 ・スター型ネットワークに対応 ・1台のアクセスポイントで最大64台のノードを接続可能 ・MQTT、RESTful API、Azure IoT Hub対応 ・工場設備監視、エネルギー管理、環境モニタリング用途に最適 ------------------------------------------------------------------------------------------------
『無線機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線機器本体
- 光伝送機器