カテゴリ: フェライトコアブランド: MURATA(村田製作所)すべて解除
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
Murata BLM03AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:612Ω●インピーダンス @ 50 MHz:807Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1Ω●インピーダンス @ 300 MHz:1070Ω●インピーダンス @ 1 GHz:398Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm アズワン品番 65-7049-27
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:280mΩ●材料:フェライト アズワン品番 65-6952-86
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ