角型コネクタ :「PH」の検索結果
関連キーワード
SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
長さ(mm)56.4
幅(mm)16
区分ピン
ピッチ(mm)2.77
極数9
定格電圧(V)50
定格電流(A)1
深さ(mm)55
材質(ハウジング)ABS
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2PhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトコネクタはSUB-CONPLUSシリーズの一部で、スライドスイッチを介して接続/切り替えられる終端抵抗を備えています。PROFIBUS及びCANシステムで使用するよう設計されたシールド付きコネクタで、最大伝送速度を実現します。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続銅合金コンタクトx9ピッチ2.77mm金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃EN50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性
長さ(mm)58
幅(mm)39.4
区分ピン
ピッチ(mm)2.77
極数9
シリーズSUBCON-PLUS
定格電圧(V)60
定格電流(A)1
深さ(mm)16.6
材質(ハウジング)金属めっきABS
動作温度(℃)(Max)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプDコネクタ:D-Subコネクタ
接続方向ライトアングル
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。