角型コネクタ :「UNC」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
色グレー
サイズD-Subシェル:A
極数15
シリーズ8630CH
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.17
寸法(mm)30.81×12.17×12.55
区分ソケット
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズDeltaD
定格電圧300Vac
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32
幅(mm)11.7
寸法(mm)69.32×11.7×12.55
区分ピン
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.76
極数37
シリーズDeltaD
定格電圧300Vac
深さ(mm)12.55
コンタクト数37
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。