絞り込み
極数
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 角型コネクタ

FA現場のお役立ち情報
753件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバー(形XM3B/D/Fソケット専用)保持リングなし Aratas(旧:omron)

    ダストカバー(形XM3B/D/Fソケット専用)保持リングなし

    Aratas(旧:omron)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~85
  • 角型コネクタB形インサート 三桂製作所

    角型コネクタB形インサート

    三桂製作所
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • B形フード低背1レバー 三桂製作所

    B形フード低背1レバー

    三桂製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    4日以内出荷
  • サンキューブ A形フード高背1レバー 三桂製作所

    サンキューブ A形フード高背1レバー

    三桂製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メス MH CONNECTORS

    D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メス

    MH CONNECTORS
    ¥93~税込¥102~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ ハーティング

    Harting Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ

    ハーティング
    ¥349税込¥384
    1箱(5個)
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ  ストレート メス NORCOMP

    リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ ストレート メス

    NORCOMP
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。 リード線はんだ付けタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート、篏合部:丸型極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着タイプD-subコネクタ, オス, 26 極 TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着タイプD-subコネクタ, オス, 26 極 TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-22定格電流 = 1.9/ContactA寸法 = 39.14 x 12.54 x 17.44mm幅 = 12.54mm最低使用温度 = -55℃UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番< 481-443') 481-443/を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番< 680-9692') 680-9692/、ソケットコンタクトについては代表品番< 718-1207') 718-1207/を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番< 446-822') 446-822/、手動圧着工具については品番< 314-8032') 314-8032/ (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9327') 680-9327/を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番< 301-8199') 301-8199/と< 717-4669') 717-4669/を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極 RS PRO

    IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極 RS PRO

    IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    D-subコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • D-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メス フエニックス・コンタクト

    D-SUBバスコネクタ ねじ接続式 9ピン メス

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
  • Han K型スクリューターミナル ハーティング

    Han K型スクリューターミナル

    ハーティング
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    サイズ16B結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型ケージクランプ ハーティング

    Han E型ケージクランプ

    ハーティング
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ケージクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 6HsBスクリューターミナル ハーティング

    Han 6HsBスクリューターミナル

    ハーティング
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • C シルバーコンタクト ハーティング

    C シルバーコンタクト

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1袋(25個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合C Contact定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
  • D-4000シリーズ コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-4000シリーズ コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック(50個)
    当日出荷
    形状リセコンタクト、バラ状適用領域14絶縁被覆外径(Φmm)2.8-3.75ワイヤレンジマークM
  • DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF13シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥20税込¥22
    1個
    当日出荷
    仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 6P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数6定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:6ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクコネクタ/ワンピースブランチ 3M(スリーエム)

    リンクコネクタ/ワンピースブランチ

    3M(スリーエム)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)PBT樹脂色(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白ピッチ(mm)2.54極数4定格電圧(V)32定格電流(A)7材質(コンタクト)鋼合金被覆外径(mm)(適用)2.54適合電線範囲 AWG(#)16~20
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付)

    CVILUX
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V、1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様 #4-40UNC6角ボルトをあらかじめリベットで装着済み
    仕様ニッケル上に金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満端子15ピンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    CVILUX
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
    仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)

    LINKMAN
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのオスです。 メスは、【3223DB25RS1G1E】を参照してください。
    備考DIP端子ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9オス・メスメス
  • D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし)

    CVILUX
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pオス)
    備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pメス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス)

    CVILUX
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(25Pオス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(25Pオス)

    CVILUX
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(25Pオス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし)

    CVILUX
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)
    備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 角型コネクタカバー 8ピン用 本多通信工業

    角型コネクタカバー 8ピン用

    本多通信工業
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    MRシリーズの角型コネクター用ケースです。
    コネクタ形状縦形ケースピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ