絞り込み
極数
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 角型コネクタ

FA現場のお役立ち情報
753件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽光発電用 WM4C ソケット ワイドミュラー

    太陽光発電用 WM4C ソケット

    ワイドミュラー
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
    用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続にトラスコ品番856-9010形状ストレート質量(g)1.8種類丸型適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)コンタクト形状オス結線方法圧着
  • Han D ゴールドコンタクト ハーティング

    Han D ゴールドコンタクト

    ハーティング
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(100個)
    当日出荷から43日以内出荷
    適合Dコンタクト形状ストレート種類角型定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • HanQ 7/0インサート ハーティング

    HanQ 7/0インサート

    ハーティング
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状ストレートサイズ3A種類角型極数7定格電圧(V)400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5端子Dコンタクトコンタクト数7+PERoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
  • スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ENシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ENシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥2,488~税込¥2,737~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000CNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) 廣杉計器

    スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000CNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)

    廣杉計器
    ¥2,488~税込¥2,737~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M2.6/#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000BNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45/M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000BNシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45/M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M2.6/M3l26RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ set RJ45, 4-poles ハーティング

    コネクタ set RJ45, 4-poles

    ハーティング
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10個)
    欠品中
    種類Cat.5規格UL取得ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)(最大)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    欠品中
    タイプオス適合電線サイズAWG26-22/0.13-0.33SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    欠品中
    タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han ハウジング ボックス型 ハーティング

    Han ハウジング ボックス型

    ハーティング
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    サイズ6B Housingロックシステム1レバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型コネクタ ハーティング

    Han E型コネクタ

    ハーティング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
    仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタ圧接形コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧接形コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数7定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:7ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数4定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックプラグコネクタ 3M(スリーエム)

    クリックプラグコネクタ

    3M(スリーエム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27極数40接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
  • コネクタ変換アダプタ 三菱電機

    コネクタ変換アダプタ

    三菱電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ変換アダプタ適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
  • フィメールコネクタ ワゴジャパン

    フィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1箱(50個)ほか
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    色ライトグレー段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)燃焼性V0
  • X-COMフィメールプラグ ワゴジャパン

    X-COMフィメールプラグ

    ワゴジャパン
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    適合0.25...2.52/22...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)色グレー種類接続可能電線:銅定格電圧(V)600定格適合電線2.52定格電流(A)20方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲5燃焼性V0適合ユニットクランピング:5
  • 1線フィメールプラグ ワゴジャパン

    1線フィメールプラグ

    ワゴジャパン
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1箱(100個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1定格電圧(V)300コネクタ電線用(接続方式)
  • 角型コネクタ3C形ハウジング 三桂製作所

    角型コネクタ3C形ハウジング

    三桂製作所
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
    AMP 製D-3 コンタクト用インサートを取付けるハウジングです。インサートは、パネル取付側よりラッチ部分を溝に合わせて挿入して下さい。オス・メスインサートどちらでも取付け可能です。
    仕様12(挿入できるケーブル外径/最大)、8(挿入できるケーブル外径/最小)適合YTDP3C-E12/YTVP3C(適合するフード・カバー)径(Φ)取付けできるノックアウト:26質量(g/個)27適合インサートYTIM8DD/YTIF8DD
  • 角型コネクタ B形ハウジング 三桂製作所

    角型コネクタ B形ハウジング

    三桂製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 角型コネクタ A形ハウジング 三桂製作所

    角型コネクタ A形ハウジング

    三桂製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    11日以内出荷
    サイズ32A(適用するインサートフード・カバー)d72a102h28.5b59t4温度範囲(℃)-20~90r4.4表面処理焼付塗装寸法e(mm)140開口寸法(mm)パネル:730×480寸法p(mm)920寸法q(mm)420質量(g/個)150主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
  • 角型コネクタ3A形ハウジング 三桂製作所

    角型コネクタ3A形ハウジング

    三桂製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    11日以内出荷
  • A形フード高背1レバー 三桂製作所

    A形フード高背1レバー

    三桂製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    11日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90表面処理焼付塗装主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)特性IP65
  • モジュールインサート 三桂製作所

    モジュールインサート

    三桂製作所
    ¥419税込¥461
    1個
    11日以内出荷
    接続電線サイズが10mm2 まで接続できる圧着式のモジュールインサートです。コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。10mm2 を圧着する場合、YSTL275 をご使用下さい。
    仕様(取付できるモジュールフレーム)YSFD※※/YSFH※※極数3使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)500(DIN/EN(汚染度3))、600(UL/CSA)定格電流(A)40適合電線(mm2)1.5~10材料PC接触抵抗(mΩ)0.3以下電線接続方法圧着互換性有り結線方式圧着主材質PC色調アイボリー使用コンタクトCC4.0(別売)絶縁抵抗1010Ω以上耐電圧(kV)3.31
  • B形ハウジング カバー付き 三桂製作所

    B形ハウジング カバー付き

    三桂製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    11日以内出荷
    サイズ適用するインサート・フード:3Bd27a80h28b36t4f62温度範囲(℃)-20~90r4.5表面処理焼付塗装寸法e(mm)230開口寸法(mm)パネル:480×240寸法p(mm)700寸法q(mm)220質量(g/個)140主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
  • 工業用多極コネクタ 大和電業

    工業用多極コネクタ

    大和電業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    21日以内出荷
    ハーティング社のヘビーデューティーコネクタは、鉄道車両・通信機器・各種機械・製造設備などあらゆる産業機器類に広く利用され、過酷な条件下でも変わらぬ性能を発揮し大きな信頼を得ています。世界各国の規格認定を受けたHanコネクタは、低い接触抵抗・高い耐振動性及び優れた耐温度安定性が保証されています。現場での配線作業が不要なため、設置作業工数を大幅に削減できます。セット品での販売になりますが納入は部品毎になります。Dタイプは電線にコンタクトを圧着し固定する仕様です。専用圧着工具が必要です。防水型、上記は標準セットの寸法です。
    材質外箱:アルミ合金ダイカスト適合電線(mm2)2.52以下 アース端子式
  • 基板取付D-SUBメス LINKMAN

    基板取付D-SUBメス

    LINKMAN
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
  • 基板取付D-SUBオス LINKMAN

    基板取付D-SUBオス

    LINKMAN
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)

    CVILUX
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
    仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]

    XT150コネクタ オス 青

    GB[制御機器]
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT150コネクタ メス 青 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 青

    GB[制御機器]
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板取り付けピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板には取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1G1E】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板取り付けピンは千鳥になっているのでユニバーサル基板には取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1G1E】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付)

    LINKMAN
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのメスです。 オスは、【3223DB25RP1G1E】を参照してください。
    備考DIP端子ピン数(ピン)25オス・メスメス
  • D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具付) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具付)

    CVILUX
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)
    備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)

    CVILUX
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    直角スルーホールタイプD-Subコネクタ(9Pオス)
    備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
角型コネクタ